曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20666843CXSM15-20標準ストローク20
12,760
10,980
12,078(税込)
当日出荷
20667071CXSM15-20-Y7BAL標準ストローク20
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667087CXSM15-20-Y7BALS標準ストローク20
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667096CXSM15-20-Y7BASDPC-20
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667105CXSM15-20-Y7BW標準ストローク20
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667114CXSM15-20-Y7BWL標準ストローク20
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667123CXSM15-20-Y7BWLS標準ストローク20
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667132CXSM15-20-Y7BWS標準ストローク20
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667141CXSM15-20-Y7BWV標準ストローク20
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667157CXSM15-20-Y7BWVL標準ストローク20
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667166CXSM15-20-Y7BWVS標準ストローク20
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667175CXSM15-20-Y7BWZ標準ストローク20
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667184CXSM15-20-Y7NW標準ストローク20
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667193CXSM15-20-Y7NWL標準ストローク20
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667202CXSM15-20-Y7NWLS標準ストローク20
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667211CXSM15-20-Y7NWV標準ストローク20
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667227CXSM15-20-Y7PV標準ストローク20
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667236CXSM15-20-Y7PW標準ストローク20
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667245CXSM15-20-Y7PWL標準ストローク20
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20666852CXSM15-20-Y59A標準ストローク20
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20666904CXSM15-20-Y59A5-20
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20666861CXSM15-20-Y59AL標準ストローク20
20,020
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20666877CXSM15-20-Y59ALS標準ストローク20
16,390
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
20666886CXSM15-20-Y59AS標準ストローク20
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20666895CXSM15-20-Y59AZ標準ストローク20
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20666913CXSM15-20-Y59B標準ストローク20
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20666922CXSM15-20-Y59BL標準ストローク20
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20666931CXSM15-20-Y59BLS標準ストローク20
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20666947CXSM15-20-Y59BS標準ストローク20
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20666956CXSM15-20-Y59BZ標準ストローク20
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20666965CXSM15-20-Y59BZS標準ストローク20
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20666974CXSM15-20-Y69A標準ストローク20
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667017CXSM15-20-Y69A3-20
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20666983CXSM15-20-Y69AL標準ストローク20
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20666992CXSM15-20-Y69ALS標準ストローク20
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667001CXSM15-20-Y69AS標準ストローク20
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667026CXSM15-20-Y69B標準ストローク20
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667035CXSM15-20-Y69BL標準ストローク20
19,910
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20667044CXSM15-20-Y69BLS標準ストローク20
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667053CXSM15-20-Y69BS標準ストローク20
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667062CXSM15-20-Y69BZ標準ストローク20
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667254CXSM15-20-Z73標準ストローク20
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667263CXSM15-20-Z73L標準ストローク20
17,710
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20667272CXSM15-20-Z73LS標準ストローク20
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667281CXSM15-20-Z73S標準ストローク20
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667297CXSM15-20-Z73Z標準ストローク20
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667306CXSM15-20-Z73ZS標準ストローク20
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667315CXSM15-20-Z76標準ストローク20
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667324CXSM15-20-Z80標準ストローク20
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20667333CXSM15-20-Z80L標準ストローク20
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする