曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-3~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-3~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-3~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
全188種類を絞り込む
ストローク(mm)
188種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20668724CXSM15-30標準ストローク30
13,480
12,980
14,278(税込)
当日出荷
20668952CXSM15-30-Y7BAL標準ストローク30
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668961CXSM15-30-Y7BALS標準ストローク30
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668977CXSM15-30-Y7BASBPC-30
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668986CXSM15-30-Y7BAZS標準ストローク30
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668995CXSM15-30-Y7BW標準ストローク30
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669083CXSM15-30-Y7BW4-30
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669004CXSM15-30-Y7BWL標準ストローク30
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669013CXSM15-30-Y7BWL3-30
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669022CXSM15-30-Y7BWS標準ストローク30
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669031CXSM15-30-Y7BWSDPC-30
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669047CXSM15-30-Y7BWV標準ストローク30
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669056CXSM15-30-Y7BWVL標準ストローク30
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669065CXSM15-30-Y7BWVS標準ストローク30
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669074CXSM15-30-Y7BWZ標準ストローク30
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669092CXSM15-30-Y7NW標準ストローク30
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669101CXSM15-30-Y7NWL標準ストローク30
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669117CXSM15-30-Y7NWS標準ストローク30
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669126CXSM15-30-Y7NWV標準ストローク30
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669135CXSM15-30-Y7NWVZ標準ストローク30
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669144CXSM15-30-Y7P標準ストローク30
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669153CXSM15-30-Y7PL標準ストローク30
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669162CXSM15-30-Y7PW標準ストローク30
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669171CXSM15-30-Y7PWVL標準ストローク30
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668733CXSM15-30-Y59A標準ストローク30
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668742CXSM15-30-Y59AL標準ストローク30
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668751CXSM15-30-Y59ALS標準ストローク30
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668767CXSM15-30-Y59AS標準ストローク30
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668776CXSM15-30-Y59AZ標準ストローク30
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668785CXSM15-30-Y59AZS標準ストローク30
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668794CXSM15-30-Y59B標準ストローク30
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668803CXSM15-30-Y59BL標準ストローク30
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668812CXSM15-30-Y59BLS標準ストローク30
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668821CXSM15-30-Y59BS標準ストローク30
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668837CXSM15-30-Y59BZ標準ストローク30
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668846CXSM15-30-Y69A標準ストローク30
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668855CXSM15-30-Y69AL標準ストローク30
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668864CXSM15-30-Y69ALS標準ストローク30
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668873CXSM15-30-Y69AS標準ストローク30
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668882CXSM15-30-Y69AZ標準ストローク30
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668891CXSM15-30-Y69B標準ストローク30
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668907CXSM15-30-Y69BL標準ストローク30
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668916CXSM15-30-Y69BLS標準ストローク30
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668925CXSM15-30-Y69BS標準ストローク30
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668934CXSM15-30-Y69BSDPC-30
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20668943CXSM15-30-Y69BZ標準ストローク30
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669187CXSM15-30-Z73標準ストローク30
17,770
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20669196CXSM15-30-Z73L標準ストローク30
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669214CXSM15-30-Z73L3-30
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20669205CXSM15-30-Z73LS標準ストローク30
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする