曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-4~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-4~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-4~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
全168種類を絞り込む
ストローク(mm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20670596CXSM15-40標準ストローク40
14,190
13,980
15,378(税込)
当日出荷
20670797CXSM15-40-Y7BAL標準ストローク40
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670806CXSM15-40-Y7BALS標準ストローク40
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670815CXSM15-40-Y7BW標準ストローク40
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670824CXSM15-40-Y7BWL標準ストローク40
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670833CXSM15-40-Y7BWLS標準ストローク40
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670842CXSM15-40-Y7BWS標準ストローク40
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670851CXSM15-40-Y7BWV標準ストローク40
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670867CXSM15-40-Y7BWVL標準ストローク40
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670876CXSM15-40-Y7BWZ標準ストローク40
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670885CXSM15-40-Y7NW標準ストローク40
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670894CXSM15-40-Y7NWL標準ストローク40
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670903CXSM15-40-Y7NWV標準ストローク40
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670912CXSM15-40-Y7NWVLS標準ストローク40
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670921CXSM15-40-Y7NWVS標準ストローク40
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670605CXSM15-40-Y59A標準ストローク40
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670614CXSM15-40-Y59AL標準ストローク40
21,450
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20670623CXSM15-40-Y59ALS標準ストローク40
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670632CXSM15-40-Y59AS標準ストローク40
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670641CXSM15-40-Y59AZS標準ストローク40
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670657CXSM15-40-Y59B標準ストローク40
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670702CXSM15-40-Y59B4-40
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670666CXSM15-40-Y59BL標準ストローク40
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670675CXSM15-40-Y59BLS標準ストローク40
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670684CXSM15-40-Y59BS標準ストローク40
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670693CXSM15-40-Y59BZ標準ストローク40
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670711CXSM15-40-Y69A標準ストローク40
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670727CXSM15-40-Y69AL標準ストローク40
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670736CXSM15-40-Y69AS標準ストローク40
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670745CXSM15-40-Y69B標準ストローク40
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670754CXSM15-40-Y69BL標準ストローク40
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670763CXSM15-40-Y69BLS標準ストローク40
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670772CXSM15-40-Y69BS標準ストローク40
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670781CXSM15-40-Y69BZ標準ストローク40
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670937CXSM15-40-Z73標準ストローク40
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670946CXSM15-40-Z73L標準ストローク40
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670964CXSM15-40-Z73L3-40
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670955CXSM15-40-Z73LS標準ストローク40
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670973CXSM15-40-Z73S標準ストローク40
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670982CXSM15-40-Z73Z標準ストローク40
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20670991CXSM15-40-Z73ZS標準ストローク40
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20671016CXSM15-40-Z76標準ストローク40
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20671025CXSM15-40-Z76L標準ストローク40
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20671034CXSM15-40-Z80標準ストローク40
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20671043CXSM15-40-Z80L標準ストローク40
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20671007CXSM15-40-Z736-40
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20671052CXSM15-40R-40
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20671305CXSM15-40R-Y7BAL-40
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20671314CXSM15-40R-Y7BALS-40
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20671323CXSM15-40R-Y7BAZ-40
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする