曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~) - SMC

薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
推力2倍 不回転精度±0.1°
ストロークアジャスト 0~-5mm。
ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
159件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20672276CXSM15-50標準ストローク
14,910
13,980
15,378(税込)
当日出荷
20672285CXSM15-50-Y59A標準ストローク
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672294CXSM15-50-Y59AL標準ストローク
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672303CXSM15-50-Y59ALS標準ストローク
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672312CXSM15-50-Y59AS標準ストローク
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672321CXSM15-50-Y59AZ標準ストローク
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672337CXSM15-50-Y59A3-
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672346CXSM15-50-Y59B標準ストローク
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672355CXSM15-50-Y59BL標準ストローク
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672364CXSM15-50-Y59BLS標準ストローク
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672373CXSM15-50-Y59BL3-
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672382CXSM15-50-Y59BS標準ストローク
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672391CXSM15-50-Y59BSDPC-
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672407CXSM15-50-Y59BZ標準ストローク
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672416CXSM15-50-Y59BZS標準ストローク
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672425CXSM15-50-Y69A標準ストローク
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672434CXSM15-50-Y69AL標準ストローク
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672443CXSM15-50-Y69ALS標準ストローク
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672452CXSM15-50-Y69AZ標準ストローク
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672461CXSM15-50-Y69B標準ストローク
21,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672477CXSM15-50-Y69BL標準ストローク
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672486CXSM15-50-Y69BLS標準ストローク
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672495CXSM15-50-Y69BL3-
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672504CXSM15-50-Y69BS標準ストローク
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672513CXSM15-50-Y69BZ標準ストローク
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672522CXSM15-50-Y7BAL標準ストローク
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672531CXSM15-50-Y7BALS標準ストローク
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672547CXSM15-50-Y7BAZ標準ストローク
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672556CXSM15-50-Y7BW標準ストローク
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672565CXSM15-50-Y7BWL標準ストローク
23,930
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20672574CXSM15-50-Y7BWLS標準ストローク
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672583CXSM15-50-Y7BWL3-
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672592CXSM15-50-Y7BWS標準ストローク
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672601CXSM15-50-Y7BWSDPC-
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672617CXSM15-50-Y7BWV標準ストローク
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672626CXSM15-50-Y7BWVL標準ストローク
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672635CXSM15-50-Y7BWVL3-
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672644CXSM15-50-Y7BWVS標準ストローク
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672653CXSM15-50-Y7BWZ標準ストローク
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672662CXSM15-50-Y7BWZS標準ストローク
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672671CXSM15-50-Y7BWZ3-
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672687CXSM15-50-Y7BW3-
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672696CXSM15-50-Y7NW標準ストローク
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672705CXSM15-50-Y7NWL標準ストローク
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672714CXSM15-50-Y7NWS標準ストローク
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672723CXSM15-50-Y7NWV標準ストローク
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672732CXSM15-50-Y7NWVL標準ストローク
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672741CXSM15-50-Y7NWVS標準ストローク
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672757CXSM15-50-Y7NWZS標準ストローク
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20672766CXSM15-50-Y7PL標準ストローク
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする