曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-90~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-90~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-90~) - SMC
(1件のレビュー)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)90内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20675557CXSM15-90標準ストローク
18,480
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20675785CXSM15-90-Y7BAL標準ストローク
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675803CXSM15-90-Y7BAL3-
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675794CXSM15-90-Y7BALS標準ストローク
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675812CXSM15-90-Y7BAZ標準ストローク
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675821CXSM15-90-Y7BW標準ストローク
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675837CXSM15-90-Y7BWL標準ストローク
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675846CXSM15-90-Y7BWS標準ストローク
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675855CXSM15-90-Y7BWVL標準ストローク
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675864CXSM15-90-Y7NW標準ストローク
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675873CXSM15-90-Y7NWL標準ストローク
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675882CXSM15-90-Y7NWV標準ストローク
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675566CXSM15-90-Y59A標準ストローク
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675627CXSM15-90-Y59A3-
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675575CXSM15-90-Y59AL標準ストローク
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675593CXSM15-90-Y59AL4-
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675584CXSM15-90-Y59ALS標準ストローク
22,110
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20675602CXSM15-90-Y59AS標準ストローク
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675611CXSM15-90-Y59AZS標準ストローク
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675636CXSM15-90-Y59B標準ストローク
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675681CXSM15-90-Y59B3-
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675645CXSM15-90-Y59BL標準ストローク
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675663CXSM15-90-Y59BL3-
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675654CXSM15-90-Y59BLS標準ストローク
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675672CXSM15-90-Y59BS標準ストローク
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675697CXSM15-90-Y69A標準ストローク
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675706CXSM15-90-Y69AL標準ストローク
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675715CXSM15-90-Y69AS標準ストローク
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675724CXSM15-90-Y69AZS標準ストローク
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675733CXSM15-90-Y69B標準ストローク
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675742CXSM15-90-Y69BL標準ストローク
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675767CXSM15-90-Y69BL3-
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675751CXSM15-90-Y69BLS標準ストローク
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675776CXSM15-90-Y69BZ標準ストローク
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675891CXSM15-90-Z73標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675907CXSM15-90-Z73L標準ストローク
23,430
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20675925CXSM15-90-Z73L3-
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675916CXSM15-90-Z73LS標準ストローク
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675934CXSM15-90-Z73S標準ストローク
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675943CXSM15-90-Z73Z標準ストローク
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675952CXSM15-90-Z73ZS標準ストローク
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675977CXSM15-90-Z80標準ストローク
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675986CXSM15-90-Z80L標準ストローク
23,210
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20675961CXSM15-90-Z733-
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20675557
2016-10-24
用途: 機械:交換部品として使用

現状、部品故障による交換をした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする