デュアルロッドシリンダ (CXSM20-10R~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM20-10R~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20676521CXSM20-10R
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676774CXSM20-10R-Y7BAL
28,160
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676783CXSM20-10R-Y7BALS
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676792CXSM20-10R-Y7BAZ
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676801CXSM20-10R-Y7BAZS
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676817CXSM20-10R-Y7BW
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676826CXSM20-10R-Y7BWL
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676835CXSM20-10R-Y7BWLS
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676844CXSM20-10R-Y7BWS
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676853CXSM20-10R-Y7BWV
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676862CXSM20-10R-Y7BWVL
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676871CXSM20-10R-Y7BWVLS
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676887CXSM20-10R-Y7BWVS
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676896CXSM20-10R-Y7BWVZ
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676905CXSM20-10R-Y7BWVZS
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676914CXSM20-10R-Y7BWZ
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676923CXSM20-10R-Y7BWZS
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676932CXSM20-10R-Y7NW
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676941CXSM20-10R-Y7NWL
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676957CXSM20-10R-Y7NWLS
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676966CXSM20-10R-Y7NWS
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676975CXSM20-10R-Y7NWV
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676984CXSM20-10R-Y7NWVL
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20676993CXSM20-10R-Y7NWVLS
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677002CXSM20-10R-Y7NWVS
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677011CXSM20-10R-Y7NWVZ
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677027CXSM20-10R-Y7NWVZS
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677036CXSM20-10R-Y7NWZ
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677045CXSM20-10R-Y7NWZS
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677054CXSM20-10R-Y7P
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677063CXSM20-10R-Y7PL
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677072CXSM20-10R-Y7PLS
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677081CXSM20-10R-Y7PS
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677097CXSM20-10R-Y7PV
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677106CXSM20-10R-Y7PVL
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677115CXSM20-10R-Y7PVLS
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677124CXSM20-10R-Y7PVS
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677133CXSM20-10R-Y7PVZ
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677142CXSM20-10R-Y7PVZS
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677151CXSM20-10R-Y7PW
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677167CXSM20-10R-Y7PWL
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677176CXSM20-10R-Y7PWLS
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677185CXSM20-10R-Y7PWS
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677194CXSM20-10R-Y7PWV
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677203CXSM20-10R-Y7PWVL
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677212CXSM20-10R-Y7PWVLS
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677221CXSM20-10R-Y7PWVS
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677237CXSM20-10R-Y7PWVZ
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677246CXSM20-10R-Y7PWVZS
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20677255CXSM20-10R-Y7PWZ
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする