曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSM20-15~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM20-15~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20679093CXSM20-15標準ストローク
13,750
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20679276CXSM20-15-Y7BAL標準ストローク
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679285CXSM20-15-Y7BAZ標準ストローク
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679294CXSM20-15-Y7BW標準ストローク
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679373CXSM20-15-Y7BW3-
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679382CXSM20-15-Y7BW4-
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679303CXSM20-15-Y7BWL標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679321CXSM20-15-Y7BWL3-
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679312CXSM20-15-Y7BWLS標準ストローク
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679337CXSM20-15-Y7BWSDPC-
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679346CXSM20-15-Y7BWV標準ストローク
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679355CXSM20-15-Y7BWVL標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679364CXSM20-15-Y7BWZ標準ストローク
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679391CXSM20-15-Y7NW標準ストローク
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679407CXSM20-15-Y7NWV標準ストローク
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679416CXSM20-15-Y7NWV3-
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679425CXSM20-15-Y7P標準ストローク
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679102CXSM20-15-Y59A標準ストローク
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679111CXSM20-15-Y59AL標準ストローク
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679127CXSM20-15-Y59ALS標準ストローク
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679136CXSM20-15-Y59AS標準ストローク
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679145CXSM20-15-Y59AZ標準ストローク
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679154CXSM20-15-Y59B標準ストローク
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679163CXSM20-15-Y59BL標準ストローク
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679172CXSM20-15-Y59BLS標準ストローク
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679181CXSM20-15-Y59BS標準ストローク
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679197CXSM20-15-Y59BZS標準ストローク
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679206CXSM20-15-Y69A標準ストローク
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679215CXSM20-15-Y69AL標準ストローク
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679224CXSM20-15-Y69AS標準ストローク
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679233CXSM20-15-Y69B標準ストローク
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679242CXSM20-15-Y69BL標準ストローク
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679251CXSM20-15-Y69BS標準ストローク
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679267CXSM20-15-Y69BZ標準ストローク
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679434CXSM20-15-Z73標準ストローク
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679443CXSM20-15-Z73L標準ストローク
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679461CXSM20-15-Z73L3-
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679452CXSM20-15-Z73LS標準ストローク
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679477CXSM20-15-Z73S標準ストローク
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679486CXSM20-15-Z73Z標準ストローク
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679504CXSM20-15-Z76標準ストローク
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679513CXSM20-15-Z76L標準ストローク
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679522CXSM20-15-Z76LS標準ストローク
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20679495CXSM20-15-Z733-
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする