デュアルロッドシリンダ (CXSM20-3~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM20-3~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全200種類を絞り込む
ストローク(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20681647CXSM20-30標準ストローク30
14,470
13,980
15,378(税込)
当日出荷
20681841CXSM20-30-Y7BAL標準ストローク30
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681857CXSM20-30-Y7BALS標準ストローク30
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681866CXSM20-30-Y7BW標準ストローク30
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681875CXSM20-30-Y7BWL標準ストローク30
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681884CXSM20-30-Y7BWLS標準ストローク30
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681893CXSM20-30-Y7BWS標準ストローク30
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681902CXSM20-30-Y7BWV標準ストローク30
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681911CXSM20-30-Y7BWVL標準ストローク30
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681927CXSM20-30-Y7BWVS標準ストローク30
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681936CXSM20-30-Y7NW標準ストローク30
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681945CXSM20-30-Y7NWL標準ストローク30
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681954CXSM20-30-Y7NWV標準ストローク30
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681963CXSM20-30-Y7PL標準ストローク30
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681656CXSM20-30-Y59A標準ストローク30
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681665CXSM20-30-Y59AL標準ストローク30
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681674CXSM20-30-Y59ALS標準ストローク30
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681683CXSM20-30-Y59AS標準ストローク30
17,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681692CXSM20-30-Y59AZS標準ストローク30
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681701CXSM20-30-Y59B標準ストローク30
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681717CXSM20-30-Y59BL標準ストローク30
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681735CXSM20-30-Y59BL3-30
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681726CXSM20-30-Y59BLS標準ストローク30
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681744CXSM20-30-Y59BS標準ストローク30
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681753CXSM20-30-Y59BZ標準ストローク30
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681762CXSM20-30-Y69A標準ストローク30
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21317457CXSM20-30-Y69A3-30
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681771CXSM20-30-Y69AL標準ストローク30
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681787CXSM20-30-Y69B標準ストローク30
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681796CXSM20-30-Y69BL標準ストローク30
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681805CXSM20-30-Y69BLS標準ストローク30
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681814CXSM20-30-Y69BS標準ストローク30
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681823CXSM20-30-Y69BZ標準ストローク30
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681832CXSM20-30-Y69BZS標準ストローク30
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681972CXSM20-30-Z73標準ストローク30
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20681981CXSM20-30-Z73L標準ストローク30
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20682006CXSM20-30-Z73L3-30
21,890
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20681997CXSM20-30-Z73LS標準ストローク30
16,940
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
20682015CXSM20-30-Z73S標準ストローク30
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20682024CXSM20-30-Z73Z標準ストローク30
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20682033CXSM20-30-Z73ZS標準ストローク30
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20682051CXSM20-30-Z76標準ストローク30
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20682067CXSM20-30-Z80標準ストローク30
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20682076CXSM20-30-Z80L標準ストローク30
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20682085CXSM20-30-Z80LS標準ストローク30
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20682042CXSM20-30-Z738-30
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20682094CXSM20-30A-30
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20682191CXSM20-30A-Y7BW-30
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20682207CXSM20-30A-Y7BWL-30
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20682216CXSM20-30A-Y7BWS-30
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする