デュアルロッドシリンダ (CXSM20-4~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM20-4~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM20-4~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全190種類を絞り込む
ストローク(mm)
190種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20683634CXSM20-40標準ストローク40
15,180
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20683826CXSM20-40-Y7BAL標準ストローク40
26,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20683835CXSM20-40-Y7BALS標準ストローク40
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683844CXSM20-40-Y7BW標準ストローク40
23,540
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683853CXSM20-40-Y7BWL標準ストローク40
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683862CXSM20-40-Y7BWLS標準ストローク40
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683871CXSM20-40-Y7BWS標準ストローク40
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683887CXSM20-40-Y7BWV標準ストローク40
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683896CXSM20-40-Y7BWVL標準ストローク40
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683905CXSM20-40-Y7BWVS標準ストローク40
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683914CXSM20-40-Y7BWVZ標準ストローク40
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683923CXSM20-40-Y7BWZ標準ストローク40
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683941CXSM20-40-Y7BWZ4-40
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683932CXSM20-40-Y7BWZS標準ストローク40
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683957CXSM20-40-Y7NW標準ストローク40
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683966CXSM20-40-Y7NWL標準ストローク40
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683975CXSM20-40-Y7P標準ストローク40
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683984CXSM20-40-Y7PWS標準ストローク40
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683643CXSM20-40-Y59A標準ストローク40
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683652CXSM20-40-Y59AL標準ストローク40
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683661CXSM20-40-Y59ALS標準ストローク40
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683677CXSM20-40-Y59AS標準ストローク40
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683686CXSM20-40-Y59B標準ストローク40
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683695CXSM20-40-Y59BL標準ストローク40
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683713CXSM20-40-Y59BL3-40
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683704CXSM20-40-Y59BLS標準ストローク40
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683722CXSM20-40-Y59BS標準ストローク40
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683731CXSM20-40-Y59BZ標準ストローク40
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683747CXSM20-40-Y69A標準ストローク40
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683756CXSM20-40-Y69AL標準ストローク40
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683765CXSM20-40-Y69B標準ストローク40
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683774CXSM20-40-Y69BL標準ストローク40
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683783CXSM20-40-Y69BLS標準ストローク40
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683792CXSM20-40-Y69BS標準ストローク40
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683801CXSM20-40-Y69BSDPC-40
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683817CXSM20-40-Y69BZ標準ストローク40
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20683993CXSM20-40-Z73標準ストローク40
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20684002CXSM20-40-Z73L標準ストローク40
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20684027CXSM20-40-Z73L3-40
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20684011CXSM20-40-Z73LS標準ストローク40
17,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20684036CXSM20-40-Z73S標準ストローク40
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20684045CXSM20-40-Z73Z標準ストローク40
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20684054CXSM20-40-Z73ZS標準ストローク40
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20684072CXSM20-40-Z76標準ストローク40
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20684081CXSM20-40-Z80L標準ストローク40
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20684063CXSM20-40-Z733-40
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20684097CXSM20-40A-40
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20684176CXSM20-40A-Y7BAL-40
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20684185CXSM20-40A-Y7BW-40
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20684221CXSM20-40A-Y7BW3-40
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする