曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSM20-7~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM20-7~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全205種類を絞り込む
ストローク(mm)
205種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20687877CXSM20-70標準ストローク70
17,710
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20688035CXSM20-70-Y7BAL標準ストローク70
28,930
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20688044CXSM20-70-Y7BW標準ストローク70
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688053CXSM20-70-Y7BWL標準ストローク70
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688062CXSM20-70-Y7BWLS標準ストローク70
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688071CXSM20-70-Y7BWS標準ストローク70
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21317037CXSM20-70-Y7BWSDPCS-70
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688087CXSM20-70-Y7BWV標準ストローク70
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688096CXSM20-70-Y7BWVL標準ストローク70
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688105CXSM20-70-Y7BWVS標準ストローク70
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688114CXSM20-70-Y7BWVZ標準ストローク70
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688123CXSM20-70-Y7NW標準ストローク70
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688132CXSM20-70-Y7PWL標準ストローク70
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20687886CXSM20-70-Y59A標準ストローク70
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20687931CXSM20-70-Y59A3-70
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20687895CXSM20-70-Y59AL標準ストローク70
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20687913CXSM20-70-Y59AL8-70
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20687904CXSM20-70-Y59ALS標準ストローク70
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20687922CXSM20-70-Y59AS標準ストローク70
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20687947CXSM20-70-Y59B標準ストローク70
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20687956CXSM20-70-Y59BL標準ストローク70
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20687965CXSM20-70-Y59BLS標準ストローク70
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20687974CXSM20-70-Y59BS標準ストローク70
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20687983CXSM20-70-Y59BZ標準ストローク70
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20687992CXSM20-70-Y69B標準ストローク70
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688001CXSM20-70-Y69BL標準ストローク70
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688017CXSM20-70-Y69BLS標準ストローク70
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688026CXSM20-70-Y69BS標準ストローク70
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688141CXSM20-70-Z73標準ストローク70
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688157CXSM20-70-Z73L標準ストローク70
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688175CXSM20-70-Z73L3-70
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688166CXSM20-70-Z73LS標準ストローク70
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688184CXSM20-70-Z73S標準ストローク70
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688193CXSM20-70-Z73Z標準ストローク70
23,320
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688202CXSM20-70-Z76標準ストローク70
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688211CXSM20-70-Z80L標準ストローク70
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688227CXSM20-70-Z80LS標準ストローク70
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688236CXSM20-70A-70
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20688297CXSM20-70A-Y7BW-70
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20688245CXSM20-70A-Y59A-70
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20688254CXSM20-70A-Y59BL-70
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20688263CXSM20-70A-Y69A-70
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20688272CXSM20-70A-Y69AL-70
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20688281CXSM20-70A-Y69B-70
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20688306CXSM20-70A-Z73-70
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20688315CXSM20-70A-Z73L-70
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20688324CXSM20-75標準ストローク75
17,710
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20688507CXSM20-75-Y7BAL標準ストローク75
28,930
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688516CXSM20-75-Y7BAZ標準ストローク75
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20688525CXSM20-75-Y7BW標準ストローク75
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする