曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSM25-10~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM25-10~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
292件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20690695CXSM25-10標準ストローク10
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690862CXSM25-10-Y7BAL標準ストローク10
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690871CXSM25-10-Y7BALS標準ストローク10
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690887CXSM25-10-Y7BAZ標準ストローク10
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690896CXSM25-10-Y7BW標準ストローク10
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690905CXSM25-10-Y7BWL標準ストローク10
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690914CXSM25-10-Y7BWLS標準ストローク10
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690923CXSM25-10-Y7BWS標準ストローク10
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690932CXSM25-10-Y7BWV標準ストローク10
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690941CXSM25-10-Y7BWVL標準ストローク10
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690957CXSM25-10-Y7BWZ標準ストローク10
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690966CXSM25-10-Y7NW標準ストローク10
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690975CXSM25-10-Y7NWL標準ストローク10
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690984CXSM25-10-Y7NWLS標準ストローク10
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690993CXSM25-10-Y7NWS標準ストローク10
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691002CXSM25-10-Y7NWV標準ストローク10
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691011CXSM25-10-Y7P標準ストローク10
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691027CXSM25-10-Y7PL標準ストローク10
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691036CXSM25-10-Y7PW標準ストローク10
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690704CXSM25-10-Y59A標準ストローク10
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690713CXSM25-10-Y59AL標準ストローク10
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690722CXSM25-10-Y59AS標準ストローク10
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690731CXSM25-10-Y59AZ標準ストローク10
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690747CXSM25-10-Y59B標準ストローク10
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690756CXSM25-10-Y59BL標準ストローク10
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690765CXSM25-10-Y59BLS標準ストローク10
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690774CXSM25-10-Y59BS標準ストローク10
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690783CXSM25-10-Y59BZ標準ストローク10
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690792CXSM25-10-Y69A標準ストローク10
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690801CXSM25-10-Y69AL標準ストローク10
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690817CXSM25-10-Y69AS標準ストローク10
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690826CXSM25-10-Y69B標準ストローク10
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690835CXSM25-10-Y69BL標準ストローク10
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690844CXSM25-10-Y69BLS標準ストローク10
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20690853CXSM25-10-Y69BS標準ストローク10
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691045CXSM25-10-Z73標準ストローク10
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691054CXSM25-10-Z73L標準ストローク10
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691063CXSM25-10-Z73LS標準ストローク10
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691072CXSM25-10-Z73S標準ストローク10
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691081CXSM25-10-Z73Z標準ストローク10
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691097CXSM25-10-Z76標準ストローク10
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691106CXSM25-10-Z80標準ストローク10
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691115CXSM25-10-Z80L標準ストローク10
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691124CXSM25-10-Z80S標準ストローク10
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20691133CXSM25-10R-10
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20691386CXSM25-10R-Y7BAL-10
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20691395CXSM25-10R-Y7BALS-10
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20691404CXSM25-10R-Y7BAZ-10
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20691413CXSM25-10R-Y7BAZS-10
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20691422CXSM25-10R-Y7BW-10
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする