デュアルロッドシリンダ (CXSM25-15~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM25-15~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20693626CXSM25-15標準ストローク15
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693784CXSM25-15-Y7BAL標準ストローク15
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693793CXSM25-15-Y7BAZ標準ストローク15
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693802CXSM25-15-Y7BW標準ストローク15
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693811CXSM25-15-Y7BWL標準ストローク15
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693827CXSM25-15-Y7BWS標準ストローク15
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693836CXSM25-15-Y7BWV標準ストローク15
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693845CXSM25-15-Y7BWVL標準ストローク15
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693854CXSM25-15-Y7BWVS標準ストローク15
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693863CXSM25-15-Y7NW標準ストローク15
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693872CXSM25-15-Y7P標準ストローク15
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693881CXSM25-15-Y7PWVLS標準ストローク15
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693635CXSM25-15-Y59A標準ストローク15
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693644CXSM25-15-Y59AL標準ストローク15
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693653CXSM25-15-Y59ALS標準ストローク15
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693662CXSM25-15-Y59AS標準ストローク15
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693671CXSM25-15-Y59AZ標準ストローク15
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693687CXSM25-15-Y59B標準ストローク15
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693696CXSM25-15-Y59BL標準ストローク15
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693705CXSM25-15-Y59BLS標準ストローク15
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693714CXSM25-15-Y59BS標準ストローク15
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693723CXSM25-15-Y59BZ標準ストローク15
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693732CXSM25-15-Y69A標準ストローク15
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693741CXSM25-15-Y69AL標準ストローク15
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693757CXSM25-15-Y69B標準ストローク15
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693766CXSM25-15-Y69BL標準ストローク15
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693775CXSM25-15-Y69BZ標準ストローク15
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693897CXSM25-15-Z73標準ストローク15
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693906CXSM25-15-Z73L標準ストローク15
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693915CXSM25-15-Z73LS標準ストローク15
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693924CXSM25-15-Z73S標準ストローク15
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693933CXSM25-15-Z73Z標準ストローク15
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693942CXSM25-15-Z80L標準ストローク15
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693951CXSM25-150R-XB11-150
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする