曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSM25-3~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM25-3~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
180種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20695866CXSM25-30標準ストローク30
15,840
14,980
16,478(税込)
当日出荷
20696033CXSM25-30-Y7BAL標準ストローク30
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696042CXSM25-30-Y7BAL3-30
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696051CXSM25-30-Y7BW標準ストローク30
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696067CXSM25-30-Y7BWL標準ストローク30
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696076CXSM25-30-Y7BWLS標準ストローク30
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696085CXSM25-30-Y7BWS標準ストローク30
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696094CXSM25-30-Y7BWV標準ストローク30
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696103CXSM25-30-Y7BWVL標準ストローク30
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696112CXSM25-30-Y7BWZ標準ストローク30
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696121CXSM25-30-Y7NW標準ストローク30
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696137CXSM25-30-Y7NWL標準ストローク30
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696146CXSM25-30-Y7NWVL標準ストローク30
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20695875CXSM25-30-Y59A標準ストローク30
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20695884CXSM25-30-Y59AL標準ストローク30
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20695893CXSM25-30-Y59AS標準ストローク30
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20695902CXSM25-30-Y59B標準ストローク30
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20695911CXSM25-30-Y59BL標準ストローク30
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20695936CXSM25-30-Y59BL3-30
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20695927CXSM25-30-Y59BLS標準ストローク30
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20695945CXSM25-30-Y59BS標準ストローク30
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20695954CXSM25-30-Y59BZ標準ストローク30
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20695963CXSM25-30-Y59BZS標準ストローク30
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20695972CXSM25-30-Y69A標準ストローク30
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20695981CXSM25-30-Y69AL標準ストローク30
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20695997CXSM25-30-Y69ALS標準ストローク30
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696006CXSM25-30-Y69AS標準ストローク30
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696015CXSM25-30-Y69B標準ストローク30
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696024CXSM25-30-Y69BL標準ストローク30
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696155CXSM25-30-Z73標準ストローク30
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696164CXSM25-30-Z73L標準ストローク30
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696182CXSM25-30-Z73L3-30
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696173CXSM25-30-Z73LS標準ストローク30
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696191CXSM25-30-Z73S標準ストローク30
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696207CXSM25-30-Z73Z標準ストローク30
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696216CXSM25-30-Z73Z3-30
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696234CXSM25-30-Z76標準ストローク30
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696243CXSM25-30-Z76S標準ストローク30
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696252CXSM25-30-Z80標準ストローク30
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696261CXSM25-30-Z80L標準ストローク30
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696225CXSM25-30-Z733-30
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20696277CXSM25-30A-30
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20696347CXSM25-30A-Y7BAL-30
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20696286CXSM25-30A-Y59A-30
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20696295CXSM25-30A-Y59AL-30
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20696304CXSM25-30A-Y59BL-30
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20696313CXSM25-30A-Y69A-30
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20696322CXSM25-30A-Y69B-30
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20696331CXSM25-30A-Y69BL-30
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20696356CXSM25-30A-Z73-30
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする