曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全295種類を絞り込む
ストローク(mm)
295種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20703873CXSM32-10標準ストローク10
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704022CXSM32-10-Y7BAL標準ストローク10
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704031CXSM32-10-Y7BALS標準ストローク10
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704047CXSM32-10-Y7BAZ標準ストローク10
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704056CXSM32-10-Y7BW標準ストローク10
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704065CXSM32-10-Y7BWL標準ストローク10
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704074CXSM32-10-Y7BWV標準ストローク10
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704083CXSM32-10-Y7BWVL標準ストローク10
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704092CXSM32-10-Y7BWVLS標準ストローク10
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704101CXSM32-10-Y7BWVS標準ストローク10
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704117CXSM32-10-Y7PWL標準ストローク10
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20703882CXSM32-10-Y59A標準ストローク10
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20703891CXSM32-10-Y59AL標準ストローク10
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20703907CXSM32-10-Y59ALS標準ストローク10
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20703916CXSM32-10-Y59AS標準ストローク10
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20703925CXSM32-10-Y59AZ標準ストローク10
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20703934CXSM32-10-Y59B標準ストローク10
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20703943CXSM32-10-Y59BL標準ストローク10
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20703952CXSM32-10-Y59BLS標準ストローク10
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20703961CXSM32-10-Y59BS標準ストローク10
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20703977CXSM32-10-Y69A標準ストローク10
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20703986CXSM32-10-Y69AL標準ストローク10
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20703995CXSM32-10-Y69B標準ストローク10
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704004CXSM32-10-Y69BL標準ストローク10
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704013CXSM32-10-Y69BZ標準ストローク10
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704126CXSM32-10-Z73標準ストローク10
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704135CXSM32-10-Z73L標準ストローク10
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704144CXSM32-10-Z73LS標準ストローク10
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704153CXSM32-10-Z73S標準ストローク10
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704162CXSM32-10-Z73Z標準ストローク10
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704171CXSM32-10-Z76標準ストローク10
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20704187CXSM32-10R-10
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704433CXSM32-10R-Y7BAL-10
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704442CXSM32-10R-Y7BALS-10
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704451CXSM32-10R-Y7BAZ-10
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704467CXSM32-10R-Y7BAZS-10
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704476CXSM32-10R-Y7BW-10
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704485CXSM32-10R-Y7BWL-10
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704494CXSM32-10R-Y7BWLS-10
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704503CXSM32-10R-Y7BWS-10
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704512CXSM32-10R-Y7BWV-10
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704521CXSM32-10R-Y7BWVL-10
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704537CXSM32-10R-Y7BWVLS-10
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704546CXSM32-10R-Y7BWVS-10
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704555CXSM32-10R-Y7BWVZ-10
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704564CXSM32-10R-Y7BWVZS-10
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704573CXSM32-10R-Y7BWZ-10
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704582CXSM32-10R-Y7BWZS-10
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704591CXSM32-10R-Y7NW-10
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20704607CXSM32-10R-Y7NWL-10
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする