デュアルロッドシリンダ (CXSM32-3~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM32-3~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
159件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20708511CXSM32-30標準ストローク30
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708667CXSM32-30-Y7BAL標準ストローク30
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708676CXSM32-30-Y7BALS標準ストローク30
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708685CXSM32-30-Y7BAZ標準ストローク30
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708694CXSM32-30-Y7BW標準ストローク30
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708703CXSM32-30-Y7BWL標準ストローク30
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708712CXSM32-30-Y7BWS標準ストローク30
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708721CXSM32-30-Y7BWV標準ストローク30
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708737CXSM32-30-Y7BWVZ標準ストローク30
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708746CXSM32-30-Y7NWL標準ストローク30
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708755CXSM32-30-Y7NWS標準ストローク30
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708764CXSM32-30-Y7NWV標準ストローク30
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708773CXSM32-30-Y7PW標準ストローク30
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708527CXSM32-30-Y59A標準ストローク30
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708536CXSM32-30-Y59AL標準ストローク30
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708545CXSM32-30-Y59ALS標準ストローク30
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708554CXSM32-30-Y59AS標準ストローク30
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708563CXSM32-30-Y59B標準ストローク30
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708572CXSM32-30-Y59BL標準ストローク30
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708581CXSM32-30-Y59BLS標準ストローク30
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708597CXSM32-30-Y59BS標準ストローク30
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708606CXSM32-30-Y59BSDPC-30
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708615CXSM32-30-Y59BZ標準ストローク30
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708624CXSM32-30-Y69A標準ストローク30
24,590
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708633CXSM32-30-Y69AL標準ストローク30
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708642CXSM32-30-Y69B標準ストローク30
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708651CXSM32-30-Y69BL標準ストローク30
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708782CXSM32-30-Z73標準ストローク30
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708791CXSM32-30-Z73L標準ストローク30
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708807CXSM32-30-Z73LS標準ストローク30
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708816CXSM32-30-Z73S標準ストローク30
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708825CXSM32-30-Z73Z標準ストローク30
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708834CXSM32-30-Z76標準ストローク30
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708843CXSM32-30-Z80標準ストローク30
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708852CXSM32-30-Z80L標準ストローク30
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20708861CXSM32-30A-30
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708895CXSM32-30A-Y7BW-30
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708904CXSM32-30A-Y7NWVL-30
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708877CXSM32-30A-Y59B-30
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708886CXSM32-30A-Y69B-30
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708913CXSM32-30A-Z73-30
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708922CXSM32-30A-Z73L-30
25,690
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708931CXSM32-30A-Z80-30
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708947CXSM32-30R-30
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709193CXSM32-30R-Y7BAL-30
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709202CXSM32-30R-Y7BALS-30
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709211CXSM32-30R-Y7BAZ-30
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709227CXSM32-30R-Y7BAZS-30
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709236CXSM32-30R-Y7BW-30
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709245CXSM32-30R-Y7BWL-30
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする