デュアルロッドシリンダ (CXSM32-7~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM32-7~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全167種類を絞り込む
ストローク(mm)
167種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20713393CXSM32-70標準ストローク70
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20713497CXSM32-70-Y7BAL標準ストローク70
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713506CXSM32-70-Y7BW標準ストローク70
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713515CXSM32-70-Y7BWV標準ストローク70
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713524CXSM32-70-Y7BWVL標準ストローク70
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713533CXSM32-70-Y7NWZ標準ストローク70
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713402CXSM32-70-Y59A標準ストローク70
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713411CXSM32-70-Y59AL標準ストローク70
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713427CXSM32-70-Y59AS標準ストローク70
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713436CXSM32-70-Y59B標準ストローク70
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713445CXSM32-70-Y59BL標準ストローク70
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713454CXSM32-70-Y59BS標準ストローク70
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713463CXSM32-70-Y69A標準ストローク70
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713472CXSM32-70-Y69B標準ストローク70
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713481CXSM32-70-Y69BL標準ストローク70
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713542CXSM32-70-Z73標準ストローク70
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713551CXSM32-70-Z73L標準ストローク70
26,350
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713567CXSM32-70-Z73LS標準ストローク70
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713576CXSM32-70-Z73S標準ストローク70
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713585CXSM32-70-Z73Z標準ストローク70
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713603CXSM32-70-Z76標準ストローク70
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713612CXSM32-70-Z80標準ストローク70
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713621CXSM32-70-Z80L標準ストローク70
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713594CXSM32-70-Z733-70
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713637CXSM32-70A-70
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20713646CXSM32-70A-Y59B-70
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20713655CXSM32-70A-Y59BL3-70
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20713664CXSM32-70A-Y69B-70
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20713673CXSM32-70A-Z73-70
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20713682CXSM32-70A-Z73S-70
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20713691CXSM32-70A-Z76-70
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20713707CXSM32-75標準ストローク75
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20713831CXSM32-75-Y7BAL標準ストローク75
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713847CXSM32-75-Y7BAZ標準ストローク75
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713856CXSM32-75-Y7BAZS標準ストローク75
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713865CXSM32-75-Y7BW標準ストローク75
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713874CXSM32-75-Y7BWL標準ストローク75
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713892CXSM32-75-Y7BWL3-75
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713883CXSM32-75-Y7BWLS標準ストローク75
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713901CXSM32-75-Y7BWS標準ストローク75
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713917CXSM32-75-Y7BWV標準ストローク75
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713926CXSM32-75-Y7BWZ標準ストローク75
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713935CXSM32-75-Y7NWVL標準ストローク75
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713944CXSM32-75-Y7P標準ストローク75
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713953CXSM32-75-Y7PW標準ストローク75
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713716CXSM32-75-Y59A標準ストローク75
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713725CXSM32-75-Y59AL標準ストローク75
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713734CXSM32-75-Y59AS標準ストローク75
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713743CXSM32-75-Y59B標準ストローク75
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20713752CXSM32-75-Y59BL標準ストローク75
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする