デュアルロッドシリンダ (CXSM32-90~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM32-90~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)90軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20715292CXSM32-90標準ストローク
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715371CXSM32-90-Y7BAL標準ストローク
34,490
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715387CXSM32-90-Y7BW標準ストローク
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715396CXSM32-90-Y7BWL標準ストローク
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715405CXSM32-90-Y7BWS標準ストローク
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715414CXSM32-90-Y7BWV標準ストローク
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715423CXSM32-90-Y7NW標準ストローク
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715432CXSM32-90-Y7NWV標準ストローク
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715301CXSM32-90-Y59A標準ストローク
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715317CXSM32-90-Y59B標準ストローク
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715326CXSM32-90-Y59BL標準ストローク
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715335CXSM32-90-Y59BS標準ストローク
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715344CXSM32-90-Y59BZ標準ストローク
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715353CXSM32-90-Y69AL標準ストローク
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715362CXSM32-90-Y69B標準ストローク
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715441CXSM32-90-Z73標準ストローク
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715457CXSM32-90-Z73L標準ストローク
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715466CXSM32-90-Z73S標準ストローク
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715475CXSM32-90-Z73Z標準ストローク
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20715484CXSM32-90A-
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20715493CXSM32-90A-Y7BW-
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20715502CXSM32-90A-Z73L-
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20715511CXSM32-90A-Z73S-
28,160
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする