曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSM6-40~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM6-40~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM6-40~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)40内容量1個
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20719797CXSM6-40標準ストローク
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719991CXSM6-40-Y7BAL標準ストローク
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720007CXSM6-40-Y7BALS標準ストローク
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720016CXSM6-40-Y7BAZ標準ストローク
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720025CXSM6-40-Y7BW標準ストローク
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720034CXSM6-40-Y7BWL標準ストローク
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720043CXSM6-40-Y7BWL3-
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720052CXSM6-40-Y7BWS標準ストローク
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720061CXSM6-40-Y7BWV標準ストローク
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720077CXSM6-40-Y7BWVL標準ストローク
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720086CXSM6-40-Y7NW標準ストローク
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720095CXSM6-40-Y7NWV標準ストローク
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720104CXSM6-40-Y7NWVL標準ストローク
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720113CXSM6-40-Y7PL標準ストローク
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719806CXSM6-40-Y59A標準ストローク
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719842CXSM6-40-Y59A4-
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719815CXSM6-40-Y59AL標準ストローク
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719824CXSM6-40-Y59AS標準ストローク
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719833CXSM6-40-Y59AZ標準ストローク
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719851CXSM6-40-Y59B標準ストローク
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719867CXSM6-40-Y59BL標準ストローク
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719885CXSM6-40-Y59BL3-
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719876CXSM6-40-Y59BLS標準ストローク
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719894CXSM6-40-Y59BS標準ストローク
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719903CXSM6-40-Y59BZ標準ストローク
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719912CXSM6-40-Y69A標準ストローク
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719921CXSM6-40-Y69AL標準ストローク
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719937CXSM6-40-Y69AS標準ストローク
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719946CXSM6-40-Y69B標準ストローク
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719955CXSM6-40-Y69BL標準ストローク
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719964CXSM6-40-Y69BLS標準ストローク
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719973CXSM6-40-Y69BS標準ストローク
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20719982CXSM6-40-Y69BZ標準ストローク
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720122CXSM6-40-Z73標準ストローク
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720131CXSM6-40-Z73L標準ストローク
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720156CXSM6-40-Z73L3-
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720147CXSM6-40-Z73LS標準ストローク
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720165CXSM6-40-Z73S標準ストローク
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720174CXSM6-40-Z73Z標準ストローク
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720183CXSM6-40-Z73ZS標準ストローク
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720201CXSM6-40-Z76標準ストローク
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720217CXSM6-40-Z76L標準ストローク
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720226CXSM6-40-Z80標準ストローク
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720192CXSM6-40-Z733-
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20720235CXSM6-40R-
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20720481CXSM6-40R-Y7BAL-
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20720497CXSM6-40R-Y7BALS-
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20720506CXSM6-40R-Y7BAZ-
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20720515CXSM6-40R-Y7BAZS-
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20720524CXSM6-40R-Y7BW-
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする