デュアルロッドシリンダ (CXSWL25-10~)

デュアルロッドシリンダ (CXSWL25-10~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド内容量1個
全183種類を絞り込む
ストローク(mm)
183種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20738252CXSWL25-10標準ストローク10
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738505CXSWL25-10-Y7BAL標準ストローク10
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738514CXSWL25-10-Y7BALS標準ストローク10
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738523CXSWL25-10-Y7BAZ-10
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738532CXSWL25-10-Y7BAZS-10
40,980
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738541CXSWL25-10-Y7BW標準ストローク10
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738557CXSWL25-10-Y7BWL標準ストローク10
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738566CXSWL25-10-Y7BWLS標準ストローク10
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738575CXSWL25-10-Y7BWS標準ストローク10
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738584CXSWL25-10-Y7BWV標準ストローク10
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738593CXSWL25-10-Y7BWVL標準ストローク10
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738602CXSWL25-10-Y7BWVLS標準ストローク10
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738611CXSWL25-10-Y7BWVS標準ストローク10
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738627CXSWL25-10-Y7BWVZ-10
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738636CXSWL25-10-Y7BWVZS-10
39,880
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738645CXSWL25-10-Y7BWZ-10
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738654CXSWL25-10-Y7BWZS-10
39,880
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738663CXSWL25-10-Y7NW標準ストローク10
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738672CXSWL25-10-Y7NWL標準ストローク10
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738681CXSWL25-10-Y7NWLS標準ストローク10
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738697CXSWL25-10-Y7NWS標準ストローク10
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738706CXSWL25-10-Y7NWV標準ストローク10
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738715CXSWL25-10-Y7NWVL標準ストローク10
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738724CXSWL25-10-Y7NWVLS標準ストローク10
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738733CXSWL25-10-Y7NWVS標準ストローク10
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738742CXSWL25-10-Y7NWVZ-10
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738751CXSWL25-10-Y7NWVZS-10
39,880
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738767CXSWL25-10-Y7NWZ-10
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738776CXSWL25-10-Y7NWZS-10
39,880
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738785CXSWL25-10-Y7P標準ストローク10
41,640
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738794CXSWL25-10-Y7PL標準ストローク10
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738803CXSWL25-10-Y7PLS標準ストローク10
38,670
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738812CXSWL25-10-Y7PS標準ストローク10
38,340
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738821CXSWL25-10-Y7PV標準ストローク10
41,640
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738837CXSWL25-10-Y7PVL標準ストローク10
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738846CXSWL25-10-Y7PVLS標準ストローク10
38,670
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738855CXSWL25-10-Y7PVS標準ストローク10
38,340
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738864CXSWL25-10-Y7PVZ-10
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738873CXSWL25-10-Y7PVZS-10
39,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738882CXSWL25-10-Y7PW標準ストローク10
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738891CXSWL25-10-Y7PWL標準ストローク10
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738907CXSWL25-10-Y7PWLS標準ストローク10
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738916CXSWL25-10-Y7PWS標準ストローク10
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738925CXSWL25-10-Y7PWV標準ストローク10
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738934CXSWL25-10-Y7PWVL標準ストローク10
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738943CXSWL25-10-Y7PWVLS標準ストローク10
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738952CXSWL25-10-Y7PWVS標準ストローク10
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738961CXSWL25-10-Y7PWVZ-10
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738977CXSWL25-10-Y7PWVZS-10
39,880
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20738986CXSWL25-10-Y7PWZ-10
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする