曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSWM20-10~)

デュアルロッドシリンダ (CXSWM20-10~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20764721CXSWM20-10標準ストローク10
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20764974CXSWM20-10-Y7BAL標準ストローク10
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20764983CXSWM20-10-Y7BALS標準ストローク10
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20764992CXSWM20-10-Y7BAZ-10
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20765001CXSWM20-10-Y7BAZS-10
24,480
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20765017CXSWM20-10-Y7BW標準ストローク10
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765026CXSWM20-10-Y7BWL標準ストローク10
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765035CXSWM20-10-Y7BWLS標準ストローク10
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765044CXSWM20-10-Y7BWS標準ストローク10
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765053CXSWM20-10-Y7BWV標準ストローク10
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765062CXSWM20-10-Y7BWVL標準ストローク10
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765071CXSWM20-10-Y7BWVLS標準ストローク10
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765087CXSWM20-10-Y7BWVS標準ストローク10
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765096CXSWM20-10-Y7BWVZ-10
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765105CXSWM20-10-Y7BWVZS-10
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765114CXSWM20-10-Y7BWZ-10
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765123CXSWM20-10-Y7BWZS-10
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765132CXSWM20-10-Y7NW標準ストローク10
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765141CXSWM20-10-Y7NWL標準ストローク10
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765157CXSWM20-10-Y7NWLS標準ストローク10
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765166CXSWM20-10-Y7NWS標準ストローク10
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765175CXSWM20-10-Y7NWV標準ストローク10
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765184CXSWM20-10-Y7NWVL標準ストローク10
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765193CXSWM20-10-Y7NWVLS標準ストローク10
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765202CXSWM20-10-Y7NWVS標準ストローク10
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765211CXSWM20-10-Y7NWVZ-10
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765227CXSWM20-10-Y7NWVZS-10
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765236CXSWM20-10-Y7NWZ-10
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765245CXSWM20-10-Y7NWZS-10
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765254CXSWM20-10-Y7P標準ストローク10
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765263CXSWM20-10-Y7PL標準ストローク10
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765272CXSWM20-10-Y7PLS標準ストローク10
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765281CXSWM20-10-Y7PS標準ストローク10
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765297CXSWM20-10-Y7PV標準ストローク10
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765306CXSWM20-10-Y7PVL標準ストローク10
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765315CXSWM20-10-Y7PVLS標準ストローク10
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765324CXSWM20-10-Y7PVS標準ストローク10
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765333CXSWM20-10-Y7PVZ-10
26,570
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765342CXSWM20-10-Y7PVZS-10
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765351CXSWM20-10-Y7PW標準ストローク10
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765367CXSWM20-10-Y7PWL標準ストローク10
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765376CXSWM20-10-Y7PWLS標準ストローク10
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765385CXSWM20-10-Y7PWS標準ストローク10
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765394CXSWM20-10-Y7PWV標準ストローク10
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765403CXSWM20-10-Y7PWVL標準ストローク10
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765412CXSWM20-10-Y7PWVLS標準ストローク10
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765421CXSWM20-10-Y7PWVS標準ストローク10
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765437CXSWM20-10-Y7PWVZ-10
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765446CXSWM20-10-Y7PWVZS-10
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20765455CXSWM20-10-Y7PWZ-10
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする