デュアルロッドシリンダ (CXSWM32-10~)

デュアルロッドシリンダ (CXSWM32-10~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド内容量1個
全183種類を絞り込む
ストローク(mm)
183種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20777522CXSWM32-10標準ストローク10
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777775CXSWM32-10-Y7BAL標準ストローク10
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777784CXSWM32-10-Y7BALS標準ストローク10
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777793CXSWM32-10-Y7BAZ-10
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777802CXSWM32-10-Y7BAZS-10
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777811CXSWM32-10-Y7BW標準ストローク10
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777827CXSWM32-10-Y7BWL標準ストローク10
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777836CXSWM32-10-Y7BWLS標準ストローク10
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777845CXSWM32-10-Y7BWS標準ストローク10
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777854CXSWM32-10-Y7BWV標準ストローク10
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777863CXSWM32-10-Y7BWVL標準ストローク10
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777872CXSWM32-10-Y7BWVLS標準ストローク10
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777881CXSWM32-10-Y7BWVS標準ストローク10
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777897CXSWM32-10-Y7BWVZ-10
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777906CXSWM32-10-Y7BWVZS-10
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777915CXSWM32-10-Y7BWZ-10
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777924CXSWM32-10-Y7BWZS-10
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777933CXSWM32-10-Y7NW標準ストローク10
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777942CXSWM32-10-Y7NWL標準ストローク10
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777951CXSWM32-10-Y7NWLS標準ストローク10
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777967CXSWM32-10-Y7NWS標準ストローク10
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777976CXSWM32-10-Y7NWV標準ストローク10
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777985CXSWM32-10-Y7NWVL標準ストローク10
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20777994CXSWM32-10-Y7NWVLS標準ストローク10
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778003CXSWM32-10-Y7NWVS標準ストローク10
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778012CXSWM32-10-Y7NWVZ-10
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778021CXSWM32-10-Y7NWVZS-10
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778037CXSWM32-10-Y7NWZ-10
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778046CXSWM32-10-Y7NWZS-10
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778055CXSWM32-10-Y7P標準ストローク10
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778064CXSWM32-10-Y7PL標準ストローク10
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778073CXSWM32-10-Y7PLS標準ストローク10
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778082CXSWM32-10-Y7PS標準ストローク10
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778091CXSWM32-10-Y7PV標準ストローク10
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778107CXSWM32-10-Y7PVL標準ストローク10
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778116CXSWM32-10-Y7PVLS標準ストローク10
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778125CXSWM32-10-Y7PVS標準ストローク10
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778134CXSWM32-10-Y7PVZ-10
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778143CXSWM32-10-Y7PVZS-10
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778152CXSWM32-10-Y7PW標準ストローク10
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778161CXSWM32-10-Y7PWL標準ストローク10
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778177CXSWM32-10-Y7PWLS標準ストローク10
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778186CXSWM32-10-Y7PWS標準ストローク10
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778195CXSWM32-10-Y7PWV標準ストローク10
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778204CXSWM32-10-Y7PWVL標準ストローク10
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778213CXSWM32-10-Y7PWVLS標準ストローク10
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778222CXSWM32-10-Y7PWVS標準ストローク10
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778231CXSWM32-10-Y7PWVZ-10
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778247CXSWM32-10-Y7PWVZS-10
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20778256CXSWM32-10-Y7PWZ-10
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする