曜日別特売

プラットホームシリンダ(CXTM16-50~)

プラットホームシリンダ(CXTM16-50~) - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20832682CXTM16-50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20832691CXTM16-50-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832707CXTM16-50-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832716CXTM16-50-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
26,570
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832725CXTM16-50-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
26,240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832734CXTM16-50-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832743CXTM16-50-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832752CXTM16-50-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832761CXTM16-50-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
26,570
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832777CXTM16-50-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832786CXTM16-50-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832795CXTM16-50-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832804CXTM16-50-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832813CXTM16-50-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832822CXTM16-50-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832831CXTM16-50-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832847CXTM16-50-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832856CXTM16-50-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
28,820
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832865CXTM16-50-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832874CXTM16-50-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832883CXTM16-50-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832892CXTM16-50-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832901CXTM16-50-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832917CXTM16-50-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
27,670
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832926CXTM16-50-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832935CXTM16-50-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832944CXTM16-50B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832953CXTM16-50B-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832962CXTM16-50B-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832971CXTM16-50B-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832987CXTM16-50B-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832996CXTM16-50B-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833005CXTM16-50B-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833014CXTM16-50B-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833023CXTM16-50B-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833032CXTM16-50B-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833041CXTM16-50B-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833057CXTM16-50B-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,030
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833066CXTM16-50B-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833075CXTM16-50B-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833084CXTM16-50B-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
38,720
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833093CXTM16-50B-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833102CXTM16-50B-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
36,030
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833111CXTM16-50B-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
37,620
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833127CXTM16-50B-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833136CXTM16-50B-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833145CXTM16-50B-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833154CXTM16-50B-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833163CXTM16-50B-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833172CXTM16-50B-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする