曜日別特売

プラットホームシリンダ(CXTM16-75~)

プラットホームシリンダ(CXTM16-75~) - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20833495CXTM16-75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
26,570
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833504CXTM16-75-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833513CXTM16-75-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833522CXTM16-75-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833531CXTM16-75-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833547CXTM16-75-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833556CXTM16-75-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833565CXTM16-75-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833574CXTM16-75-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833583CXTM16-75-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833592CXTM16-75-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833601CXTM16-75-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833617CXTM16-75-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833626CXTM16-75-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833635CXTM16-75-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833644CXTM16-75-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
28,930
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833653CXTM16-75-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833662CXTM16-75-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833671CXTM16-75-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833687CXTM16-75-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833696CXTM16-75-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833705CXTM16-75-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833714CXTM16-75-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833723CXTM16-75-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833732CXTM16-75-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833741CXTM16-75-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833757CXTM16-75B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833766CXTM16-75B-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833775CXTM16-75B-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833784CXTM16-75B-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833793CXTM16-75B-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833802CXTM16-75B-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833811CXTM16-75B-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
38,780
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833827CXTM16-75B-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833836CXTM16-75B-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833845CXTM16-75B-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,780
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833854CXTM16-75B-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,440
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833863CXTM16-75B-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833872CXTM16-75B-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833881CXTM16-75B-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,440
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833897CXTM16-75B-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833906CXTM16-75B-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
37,730
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833915CXTM16-75B-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833924CXTM16-75B-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
39,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833933CXTM16-75B-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833942CXTM16-75B-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833951CXTM16-75B-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833967CXTM16-75B-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833976CXTM16-75B-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20833985CXTM16-75B-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする