曜日別特売

プラットホームシリンダ(CXTM20-125~)

プラットホームシリンダ(CXTM20-125~) - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20835071CXTM20-125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835087CXTM20-125-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835096CXTM20-125-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835105CXTM20-125-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835114CXTM20-125-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835123CXTM20-125-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835132CXTM20-125-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835141CXTM20-125-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835157CXTM20-125-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835166CXTM20-125-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835175CXTM20-125-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,520
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835184CXTM20-125-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,490
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835193CXTM20-125-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835202CXTM20-125-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
36,520
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835211CXTM20-125-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835227CXTM20-125-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835236CXTM20-125-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
34,490
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835245CXTM20-125-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835254CXTM20-125-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
36,740
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835263CXTM20-125-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835272CXTM20-125-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
34,270
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835281CXTM20-125-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
36,740
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835297CXTM20-125-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835306CXTM20-125-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835315CXTM20-125-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835324CXTM20-125-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
38,940
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835333CXTM20-125B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
41,250
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835342CXTM20-125B-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835351CXTM20-125B-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835367CXTM20-125B-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835376CXTM20-125B-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835385CXTM20-125B-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835394CXTM20-125B-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
44,660
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835403CXTM20-125B-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835412CXTM20-125B-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835421CXTM20-125B-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,660
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835437CXTM20-125B-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,320
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835446CXTM20-125B-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,290
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835455CXTM20-125B-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835464CXTM20-125B-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
45,320
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835473CXTM20-125B-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835482CXTM20-125B-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835491CXTM20-125B-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,290
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835507CXTM20-125B-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835516CXTM20-125B-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
45,540
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835525CXTM20-125B-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835534CXTM20-125B-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835543CXTM20-125B-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
45,540
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835552CXTM20-125B-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20835561CXTM20-125B-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする