曜日別特売

プラットホームシリンダ(CXTM25-125~)

プラットホームシリンダ(CXTM25-125~) - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20841353CXTM25-125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
35,480
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841362CXTM25-125-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841371CXTM25-125-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841387CXTM25-125-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
36,850
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841396CXTM25-125-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
36,520
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841405CXTM25-125-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841414CXTM25-125-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841423CXTM25-125-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841432CXTM25-125-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
36,850
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841441CXTM25-125-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841457CXTM25-125-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841466CXTM25-125-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841475CXTM25-125-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841484CXTM25-125-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841493CXTM25-125-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841502CXTM25-125-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841511CXTM25-125-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841527CXTM25-125-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841536CXTM25-125-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
39,770
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841545CXTM25-125-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
37,620
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841554CXTM25-125-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841563CXTM25-125-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
39,770
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841572CXTM25-125-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
40,430
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841581CXTM25-125-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
37,950
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841597CXTM25-125-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
37,620
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841606CXTM25-125B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841615CXTM25-125B-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841624CXTM25-125B-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
50,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841633CXTM25-125B-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
48,620
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841642CXTM25-125B-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841651CXTM25-125B-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
50,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841667CXTM25-125B-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
50,660
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841676CXTM25-125B-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
48,950
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841685CXTM25-125B-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
48,620
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841694CXTM25-125B-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,660
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841703CXTM25-125B-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,320
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841712CXTM25-125B-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841721CXTM25-125B-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,950
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841737CXTM25-125B-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
51,320
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841746CXTM25-125B-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
51,980
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841755CXTM25-125B-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
49,610
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841764CXTM25-125B-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
49,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841773CXTM25-125B-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
50,880
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841782CXTM25-125B-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
51,540
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841791CXTM25-125B-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841807CXTM25-125B-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
49,060
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841816CXTM25-125B-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
51,540
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841825CXTM25-125B-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841834CXTM25-125B-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
49,720
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20841843CXTM25-125B-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする