曜日別特売

プラットホームシリンダ(CXTM25-150~)

プラットホームシリンダ(CXTM25-150~) - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20842123CXTM25-150(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
38,230
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842132CXTM25-150-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
40,320
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842141CXTM25-150-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
40,980
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842157CXTM25-150-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
39,600
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842166CXTM25-150-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
39,270
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842175CXTM25-150-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
40,980
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842184CXTM25-150-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
41,640
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842193CXTM25-150-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
39,930
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842202CXTM25-150-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
39,600
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842211CXTM25-150-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,640
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842227CXTM25-150-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842236CXTM25-150-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,260
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842245CXTM25-150-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,930
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842254CXTM25-150-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
42,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842263CXTM25-150-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
42,960
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842272CXTM25-150-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,590
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842281CXTM25-150-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,260
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842297CXTM25-150-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
41,860
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842306CXTM25-150-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
42,520
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842315CXTM25-150-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
40,370
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842324CXTM25-150-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
40,040
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842333CXTM25-150-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
42,520
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842342CXTM25-150-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
43,180
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842351CXTM25-150-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
40,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842367CXTM25-150-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
40,370
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842376CXTM25-150B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
50,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842385CXTM25-150B-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
52,090
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842394CXTM25-150B-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
52,750
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842403CXTM25-150B-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
51,370
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842412CXTM25-150B-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
51,040
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842421CXTM25-150B-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
52,750
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842437CXTM25-150B-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
53,410
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842446CXTM25-150B-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
51,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842455CXTM25-150B-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
51,370
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842464CXTM25-150B-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,410
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842473CXTM25-150B-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,070
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842482CXTM25-150B-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,030
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842491CXTM25-150B-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842507CXTM25-150B-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
54,070
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842516CXTM25-150B-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
54,730
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842525CXTM25-150B-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
52,360
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842534CXTM25-150B-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
52,030
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842543CXTM25-150B-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
53,630
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842552CXTM25-150B-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
54,290
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842561CXTM25-150B-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
52,140
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842577CXTM25-150B-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
51,810
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842586CXTM25-150B-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
54,290
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842595CXTM25-150B-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
54,950
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842604CXTM25-150B-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
52,470
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842613CXTM25-150B-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
52,140
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする