曜日別特売

プラットホームシリンダ(CXTM25-175~)

プラットホームシリンダ(CXTM25-175~) - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)175軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20842893CXTM25-175(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842902CXTM25-175-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842911CXTM25-175-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842927CXTM25-175-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842936CXTM25-175-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
39,270
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842945CXTM25-175-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842954CXTM25-175-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
41,640
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842963CXTM25-175-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
39,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842972CXTM25-175-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842981CXTM25-175-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,640
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20842997CXTM25-175-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843006CXTM25-175-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843015CXTM25-175-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843024CXTM25-175-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843033CXTM25-175-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843042CXTM25-175-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843051CXTM25-175-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843067CXTM25-175-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
41,860
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843076CXTM25-175-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843085CXTM25-175-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
40,370
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843094CXTM25-175-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
40,040
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843103CXTM25-175-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843112CXTM25-175-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843121CXTM25-175-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
40,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843137CXTM25-175-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
40,370
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843146CXTM25-175B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
50,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843155CXTM25-175B-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
52,090
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843164CXTM25-175B-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
52,750
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843173CXTM25-175B-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
51,370
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843182CXTM25-175B-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843191CXTM25-175B-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
52,750
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843207CXTM25-175B-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
53,410
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843216CXTM25-175B-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
51,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843225CXTM25-175B-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
51,370
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843234CXTM25-175B-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,410
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843243CXTM25-175B-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,070
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843252CXTM25-175B-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,030
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843261CXTM25-175B-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843277CXTM25-175B-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
54,070
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843286CXTM25-175B-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843295CXTM25-175B-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
52,360
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843304CXTM25-175B-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
52,030
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843313CXTM25-175B-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843322CXTM25-175B-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
54,290
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843331CXTM25-175B-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
52,140
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843347CXTM25-175B-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
51,810
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843356CXTM25-175B-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
54,290
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843365CXTM25-175B-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843374CXTM25-175B-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20843383CXTM25-175B-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
52,140
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする