曜日別特売

プラットホームシリンダ(CXTM25-300~)

プラットホームシリンダ(CXTM25-300~) - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20845982CXTM25-300(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20845991CXTM25-300-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846007CXTM25-300-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
47,850
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846016CXTM25-300-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846025CXTM25-300-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846034CXTM25-300-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
47,850
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846043CXTM25-300-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846052CXTM25-300-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
46,810
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846061CXTM25-300-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846077CXTM25-300-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846086CXTM25-300-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846095CXTM25-300-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846104CXTM25-300-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,810
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846113CXTM25-300-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846122CXTM25-300-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
49,830
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846131CXTM25-300-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846147CXTM25-300-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846156CXTM25-300-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846165CXTM25-300-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846174CXTM25-300-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846183CXTM25-300-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846192CXTM25-300-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846201CXTM25-300-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846217CXTM25-300-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846226CXTM25-300-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846235CXTM25-300B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
56,870
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846244CXTM25-300B-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
58,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846253CXTM25-300B-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
59,620
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846262CXTM25-300B-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
58,250
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846271CXTM25-300B-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
57,920
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846287CXTM25-300B-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
59,620
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846296CXTM25-300B-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
60,280
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846305CXTM25-300B-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
58,580
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846314CXTM25-300B-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
58,250
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846323CXTM25-300B-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,280
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846332CXTM25-300B-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,940
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846341CXTM25-300B-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,910
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846357CXTM25-300B-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,580
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846366CXTM25-300B-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
60,940
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846375CXTM25-300B-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
61,600
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846384CXTM25-300B-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
59,240
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846393CXTM25-300B-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
58,910
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846402CXTM25-300B-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
60,500
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846411CXTM25-300B-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
61,160
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846427CXTM25-300B-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
59,020
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846436CXTM25-300B-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
58,690
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846445CXTM25-300B-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
61,160
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846454CXTM25-300B-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
61,820
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846463CXTM25-300B-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
59,350
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20846472CXTM25-300B-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
59,020
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする