マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-13~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-13~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(-) Rc内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21052997CY1L25H-130(-) アジャストボルト付130
71,940
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053006CY1L25H-130-A73L(-) アジャストボルト付130
76,890
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053015CY1L25H-130-A73S(-) アジャストボルト付130
74,090
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053024CY1L25H-130-F79L(-) アジャストボルト付130
79,200
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053033CY1L25H-130B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)130
83,710
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053042CY1L25H-130B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)130
88,660
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053051CY1L25H-130B-F7BVL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)130
90,860
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053067CY1L25H-130B-F7NVL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)130
90,970
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053076CY1L25H-130B-F79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)130
90,970
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053085CY1L25H-1300B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1300
122,930
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053094CY1L25H-1300B-A72(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1300
127,220
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053103CY1L25H-1300B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1300
127,880
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053112CY1L25H-1300B-F7BWV(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1300
131,290
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053121CY1L25H-1300B-J79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1300
130,080
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053137CY1L25H-1350(-) アジャストボルト付1350
114,570
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053146CY1L25H-1350B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1350
130,630
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053155CY1L25H-1370B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1370
126,340
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21053164CY1L25H-1370B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)1370
131,290
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする