曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-51~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-51~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21115954CY1L32H-510(-) アジャストボルト付510
136,400
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21115963CY1L32H-510B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)510
149,600
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21115972CY1L32H-510B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)510
154,550
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21115981CY1L32H-510B-J79WZ(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)510
159,280
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21115997CY1L32H-515(-) アジャストボルト付515
136,400
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする