マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-37~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-37~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21163965CY1L40H-370-A80HL(-) アジャストボルト付370
151,580
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21163974CY1L40H-370-J79L(-) アジャストボルト付370
154,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21163983CY1L40H-370-J79Z(-) アジャストボルト付370
154,660
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21163992CY1L40H-370B-A73HZ(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)370
165,660
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21164001CY1L40H-375(-) アジャストボルト付375
146,850
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21164017CY1L40H-375B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)375
164,340
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21164026CY1L40H-375B-A73HL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)375
165,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする