曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S15L-310~)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S15L-310~) - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906415CDY1S15L-310---
39,000
取扱い終了
返品不可
19906424CDY1S15L-310-J79L15310複動
45,500
取扱い終了
返品不可
19906433CDY1S15L-310B---
47,000
取扱い終了
返品不可
19906442CDY1S15L-310B-F7PW---
54,600
取扱い終了
返品不可
19906451CDY1S15L-310B-F7PWL---
55,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする