曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG20-5~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG20-5~) - SMC

・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21247931CY3RG20-5050
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21247947CY3RG20-500500
40,920
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21247956CY3RG20-500-A93500
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21247965CY3RG20-500-A93L500
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21247974CY3RG20-500-A93L3500
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21247983CY3RG20-500-A96500
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21247992CY3RG20-500-A96L500
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248001CY3RG20-500-M9B500
46,530
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248017CY3RG20-500-M9BL500
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248026CY3RG20-500-M9BW500
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248035CY3RG20-500-M9BWL500
47,740
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248044CY3RG20-500-M9N500
46,750
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248053CY3RG20-500-M9NL500
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248062CY3RG20-500-M9NWL500
47,740
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248071CY3RG20-515515
41,640
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248087CY3RG20-530530
41,640
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248096CY3RG20-530-A93530
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248105CY3RG20-530-A93L530
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248114CY3RG20-530-A93L3530
47,740
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248123CY3RG20-530-M9N530
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248132CY3RG20-540-A93L540
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248141CY3RG20-550550
41,640
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248157CY3RG20-550-A93550
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248166CY3RG20-550-M9BL550
47,910
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248175CY3RG20-550-M9BWL550
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248184CY3RG20-550-M9NL550
48,130
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248193CY3RG20-560560
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248202CY3RG20-560-M9B560
47,960
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248211CY3RG20-570-M9BL570
48,620
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21248227CY3RG20-580-A93L580
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする