SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG40T~)
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ポートねじの種類
(TF) G
(TN) NPT
ストローク(mm)
選択してください
350
500
580
660
800
1900
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21265203
CY3RG40TF-350
CADデータダウンロード
(TF) G
350
¥78,050
¥
69,980
¥76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21265212
CY3RG40TF-580
CADデータダウンロード
(TF) G
580
¥84,100
¥
76,980
¥84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21265221
CY3RG40TF-660
CADデータダウンロード
(TF) G
660
¥86,520
¥
77,980
¥85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21265246
CY3RG40TN-350
CADデータダウンロード
(TN) NPT
350
¥78,050
¥
69,980
¥76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21265255
CY3RG40TN-500
CADデータダウンロード
(TN) NPT
500
¥81,680
¥
73,980
¥81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21265264
CY3RG40TN-800
CADデータダウンロード
(TN) NPT
800
¥88,940
¥
77,980
¥85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21265237
CY3RG40TN-1900
CADデータダウンロード
(TN) NPT
1900
¥115,560
¥
99,980
¥109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください