SMC
くい込み管継手 隔壁用メスユニオン
形状
隔壁用メスユニオン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21660877
DEF06-02
CADデータダウンロード
6
Rc
-
1/4
¥
3,120
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21660886
DEF06-02-X2
CADデータダウンロード
6
Rc
-
1/4
¥
3,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21660895
DEF08-03
CADデータダウンロード
8
Rc
-
3/8
¥
3,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21660904
DEF08-03-X2
CADデータダウンロード
8
Rc
-
3/8
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21660913
DEF10-03
CADデータダウンロード
10
Rc
-
3/8
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21660922
DEF10-03-X2
CADデータダウンロード
10
Rc
-
3/8
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21660931
DEF12-03
CADデータダウンロード
12
Rc
-
3/8
¥
4,890
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21660947
DEF12-03-X2
CADデータダウンロード
12
RRc
3/8
-
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください