メスユニオン (KFF~)

メスユニオン (KFF~) - SMCメスユニオン (KFF~) - SMCメスユニオン (KFF~) - SMCメスユニオン (KFF~) - SMCメスユニオン (KFF~) - SMC

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオンねじの種類Rc内容量1袋(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21889691KFF04-0241/4
3,160
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889707KFF04-02-X241/4
3,490
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
21889716KFF04B-0241/4
3,910
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889725KFF06-0261/4
3,060
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889734KFF06-02-X261/4
3,390
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
21889743KFF06-0363/8
3,260
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889752KFF06-03-X263/8
3,810
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
21889761KFF06B-0261/4
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
21889777KFF06B-0363/8
3,700
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
21889786KFF08B-0281/4
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
21889795KFF08N-0281/4
2,940
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889804KFF08N-02-X281/4
3,490
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
21889813KFF08U-0281/4
2,940
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889822KFF08U-02-X281/4
3,490
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
21889865KFF10U-02101/4
3,360
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889917KFF12U-02121/4
3,680
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889831KFF10B-02101/4
4,380
取扱い終了
代替品有
21889847KFF10N-02101/4
3,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
21889856KFF10N-02-X2101/4
3,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
21889874KFF10U-02-X2101/4
3,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
21889883KFF12B-02121/4
4,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
21889892KFF12N-02121/4
3,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
21889901KFF12N-02-X2121/4
4,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
21889926KFF12U-02-X2121/4
4,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21889831KFF10B-023848601110-KFE12U-03画像準備中クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC1袋(5個)
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21889847KFF10N-023848352710-KFH10N-02SKFF10N-02 クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMC 38483527クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC1袋(5個)
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21889856KFF10N-02-X23848337810-KFH10N-03KFF10N-02-X2 クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMC 38483378クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC1袋(5個)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21889874KFF10U-02-X23848356110-KFH10N-03SKFF10U-02-X2 クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMC 38483561クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC1袋(5個)
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21889883KFF12B-023848400810-KFH10N-04KFF12B-02 クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMC 38484008クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC1袋(5個)
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21889892KFF12N-023848412110-KFH10U-00画像準備中クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC1袋(5個)
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21889901KFF12N-02-X23848270510-KFH10U-02KFF12N-02-X2 クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMC 38482705クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC1袋(5個)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21889926KFF12U-02-X23848338710-KFH10U-03KFF12U-02-X2 クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMC 38483387クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC1袋(5個)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする