曜日別特売

両口チーズユニオン (KFT~)

両口チーズユニオン (KFT~) - SMC両口チーズユニオン (KFT~) - SMC両口チーズユニオン (KFT~) - SMC両口チーズユニオン (KFT~) - SMC

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。内容量1袋(10個)
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21893453KFT04-00チーズユニオン4-同径チューブ-
6,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
21893462KFT04-00-X2チーズユニオン4---
6,650
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893471KFT04-01両口チーズユニオン4R-1/8
4,530
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893487KFT04-01-X2両口チーズユニオン4R-1/8
5,080
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893496KFT04-01S両口チーズユニオン4R-1/8
4,820
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893505KFT04-01S-X2両口チーズユニオン4R-1/8
5,370
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893514KFT04-02両口チーズユニオン4R-1/4
4,530
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893523KFT04-02-X2両口チーズユニオン4R-1/4
5,080
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893532KFT04-02S両口チーズユニオン4R-1/4
4,820
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893541KFT04-02S-X2両口チーズユニオン4R-1/4
5,370
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893557KFT04B-00チーズユニオン4-同径チューブ-
8,320
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893566KFT04B-00-X2チーズユニオン4---
9,200
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893575KFT04B-01両口チーズユニオン4R-1/8
6,000
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893584KFT04B-01S両口チーズユニオン4R-1/8
6,300
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893593KFT04B-02S両口チーズユニオン4R-1/4
6,300
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893602KFT06-00チーズユニオン6-同径チューブ-
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893611KFT06-00-X2チーズユニオン6---
6,450
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893627KFT06-01両口チーズユニオン6R-1/8
4,210
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893636KFT06-01-X2両口チーズユニオン6R-1/8
4,760
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893645KFT06-01S両口チーズユニオン6R-1/8
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21893654KFT06-01S-X2両口チーズユニオン6R-1/8
5,050
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893663KFT06-02両口チーズユニオン6R-1/4
4,210
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893672KFT06-02-X2両口チーズユニオン6R-1/4
4,760
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893681KFT06-02S両口チーズユニオン6R-1/4
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893697KFT06-02S-X2両口チーズユニオン6R-1/4
5,050
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893706KFT06-03両口チーズユニオン6R-3/8
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893715KFT06-03-X2両口チーズユニオン6R-3/8
6,560
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893724KFT06-03S両口チーズユニオン6R-3/8
6,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893733KFT06-03S-X2両口チーズユニオン6R-3/8
6,860
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893742KFT06B-00チーズユニオン6-同径チューブ-
7,240
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
21893751KFT06B-01S両口チーズユニオン6R-1/8
5,380
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893767KFT06B-02S両口チーズユニオン6R-1/4
5,380
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893776KFT06B-03S両口チーズユニオン6R-3/8
7,080
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893785KFT08B-00チーズユニオン8-同径チューブ-
8,360
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893794KFT08B-01S両口チーズユニオン8R-1/8
6,740
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893803KFT08B-02両口チーズユニオン8R-1/4
6,440
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893812KFT08B-02S両口チーズユニオン8R-1/4
6,740
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893821KFT08B-03両口チーズユニオン8R-3/8
6,560
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893837KFT08B-03S両口チーズユニオン8R-3/8
6,860
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893846KFT08N-00チーズユニオン8-同径チューブ-
6,750
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893855KFT08N-00-X2チーズユニオン8---
7,410
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893864KFT08N-01両口チーズユニオン8R-1/8
5,360
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893873KFT08N-01-X2両口チーズユニオン8R-1/8
6,020
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893882KFT08N-01S両口チーズユニオン8R-1/8
5,660
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893891KFT08N-01S-X2両口チーズユニオン8R-1/8
6,320
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893907KFT08N-02両口チーズユニオン8R-1/4
5,360
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893916KFT08N-02-X2両口チーズユニオン8R-1/4
6,020
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
21893925KFT08N-02S両口チーズユニオン8R-1/4
5,660
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893934KFT08N-02S-X2両口チーズユニオン8R-1/4
6,320
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
21893943KFT08N-03両口チーズユニオン8R-3/8
5,480
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする