SMC
スイベルロングエルボ (KFW~)
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途
めねじ部からの直角方向の配管に使用。
方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
123
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21896226
KFW04-01
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
4
R
1/8
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896235
KFW04-01-X2
スイベルロングエルボ
4
R
1/8
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896244
KFW04-01S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
4
R
1/8
¥
7,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896253
KFW04-01S-X2
スイベルロングエルボ
4
R
1/8
¥
8,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896262
KFW04-02
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
4
R
1/4
¥
7,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896271
KFW04-02-X2
スイベルロングエルボ
4
R
1/4
¥
8,240
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896287
KFW04-02S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
4
R
1/4
¥
7,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896296
KFW04-02S-X2
スイベルロングエルボ
4
R
1/4
¥
8,540
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896305
KFW04B-01S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
4
R
1/8
¥
7,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896314
KFW04B-02S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
4
R
1/4
¥
8,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896323
KFW06-01
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
6
R
1/8
¥
6,750
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896332
KFW06-01-X2
スイベルロングエルボ
6
R
1/8
¥
7,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896341
KFW06-01S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
6
R
1/8
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21896357
KFW06-01S-X2
スイベルロングエルボ
6
R
1/8
¥
7,920
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21896366
KFW06-02
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
6
R
1/4
¥
7,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21896375
KFW06-02-X2
スイベルロングエルボ
6
R
1/4
¥
7,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896384
KFW06-02S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
6
R
1/4
¥
7,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896393
KFW06-02S-X2
スイベルロングエルボ
6
R
1/4
¥
8,240
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896402
KFW06-03
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
6
R
3/8
¥
7,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896411
KFW06-03-X2
スイベルロングエルボ
6
R
3/8
¥
8,890
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896427
KFW06-03S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
6
R
3/8
¥
7,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896436
KFW06-03S-X2
スイベルロングエルボ
6
R
3/8
¥
9,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896445
KFW06B-01S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
6
R
1/8
¥
7,480
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896454
KFW06B-02S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
6
R
1/4
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896463
KFW06B-03S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
6
R
3/8
¥
8,420
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896472
KFW08B-01S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
1/8
¥
8,740
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896481
KFW08B-02
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
1/4
¥
8,640
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896497
KFW08B-02S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
1/4
¥
8,940
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896506
KFW08B-03
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
3/8
¥
9,170
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896515
KFW08B-03S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
3/8
¥
9,460
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896524
KFW08N-01
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
1/8
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896533
KFW08N-01-X2
スイベルロングエルボ
8
R
1/8
¥
9,110
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896542
KFW08N-01S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
1/8
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896551
KFW08N-01S-X2
スイベルロングエルボ
8
R
1/8
¥
9,410
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896567
KFW08N-02
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
1/4
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21896576
KFW08N-02-X2
スイベルロングエルボ
8
R
1/4
¥
9,530
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896585
KFW08N-02S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
1/4
¥
8,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21896594
KFW08N-02S-X2
スイベルロングエルボ
8
R
1/4
¥
9,830
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896603
KFW08N-03
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
3/8
¥
8,630
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21896612
KFW08N-03-X2
スイベルロングエルボ
8
R
3/8
¥
10,060
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896621
KFW08N-03S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
3/8
¥
8,930
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896637
KFW08N-03S-X2
スイベルロングエルボ
8
R
3/8
¥
10,360
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896646
KFW08U-01
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
1/8
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896655
KFW08U-01-X2
スイベルロングエルボ
8
R
1/8
¥
9,310
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896664
KFW08U-01S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
1/8
¥
8,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896673
KFW08U-01S-X2
スイベルロングエルボ
8
R
1/8
¥
9,610
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896682
KFW08U-02
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
1/4
¥
8,420
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21896691
KFW08U-02-X2
スイベルロングエルボ
8
R
1/4
¥
9,850
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21896707
KFW08U-02S
CADデータダウンロード
スイベルロングエルボ
8
R
1/4
¥
8,720
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21896716
KFW08U-02S-X2
スイベルロングエルボ
8
R
1/4
¥
10,150
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ