曜日別特売

サービスチーズユニオン (KFY~)

サービスチーズユニオン (KFY~) - SMC

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオンねじの種類R内容量1袋(10個)
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21897303KFY04-0141/8
4,530
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897312KFY04-01-X241/8
4,860
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897321KFY04-01S41/8
4,820
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897337KFY04-01S-X241/8
5,150
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897346KFY04-0241/4
4,530
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897355KFY04-02-X241/4
5,080
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897364KFY04-02S41/4
4,820
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897373KFY04-02S-X241/4
5,370
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897382KFY04B-01S41/8
6,300
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897391KFY04B-02S41/4
6,300
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897407KFY06-0161/8
4,210
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897416KFY06-01-X261/8
4,760
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897425KFY06-01S61/8
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897434KFY06-01S-X261/8
5,050
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897443KFY06-0261/4
4,210
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897452KFY06-02-X261/4
4,760
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897461KFY06-02S61/4
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897477KFY06-02S-X261/4
5,050
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897486KFY06-0363/8
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897495KFY06-03-X263/8
6,560
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897504KFY06-03S63/8
6,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897513KFY06-03S-X263/8
6,860
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897522KFY06B-01S61/8
5,380
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897531KFY06B-0261/4
5,090
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897547KFY06B-02S61/4
5,380
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897556KFY06B-0363/8
6,780
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897565KFY06B-03S63/8
7,080
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897574KFY08B-01S81/8
6,740
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897583KFY08B-02S81/4
6,740
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897592KFY08B-03S83/8
6,860
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897601KFY08N-0181/8
5,360
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897617KFY08N-01-X281/8
6,020
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897626KFY08N-01S81/8
5,660
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897635KFY08N-01S-X281/8
6,320
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897644KFY08N-0281/4
5,360
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897653KFY08N-02-X281/4
6,020
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897662KFY08N-02S81/4
5,660
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897671KFY08N-02S-X281/4
6,320
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897687KFY08N-0383/8
5,480
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897696KFY08N-03-X283/8
6,140
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897705KFY08N-03S83/8
5,780
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897714KFY08N-03S-X283/8
6,440
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897723KFY08U-0181/8
5,360
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897732KFY08U-01-X281/8
6,020
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897741KFY08U-01S81/8
5,660
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897757KFY08U-01S-X281/8
6,320
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
21897766KFY08U-0281/4
5,360
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897775KFY08U-02-X281/4
6,020
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897784KFY08U-02S81/4
5,660
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21897793KFY08U-02S-X281/4
6,320
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする