曜日別特売

KQ2 Series(KQ2H03-~)

KQ2 Series(KQ2H03-~) - SMC
内容量1袋(10個)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径b(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21985494KQ2H03-00-X16ストレートΦ5/32----
4,040
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
21985537KQ2H03-05-X16異径ストレート-Φ5/32Φ3/16--
3,940
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
21985573KQ2H03-07-X16異径ストレート-Φ5/32Φ1/4--
4,020
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
21985616KQ2H03-32-X16ハーフユニオンΦ5/32--UNF10-32UNF
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
21985661KQ2H03-33S-X16ハーフユニオンΦ5/32--NPT1/16
2,960
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
21985713KQ2H03-34S-X16ハーフユニオンΦ5/32--NPT1/8
2,960
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
21985765KQ2H03-35S-X16ハーフユニオンΦ5/32--NPT1/4
3,220
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21985512KQ2H03-05------
3,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
21985555KQ2H03-07------
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21985591KQ2H03-32ハーフユニオンΦ5/32--UNF10-32UNF
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21985476KQ2H03-00ストレートΦ5/32----
3,470
取扱い終了
返品不可
21985503KQ2H03-00-X2ストレートΦ5/32----
3,670
取扱い終了
返品不可
21985485KQ2H03-00-X12ストレートΦ5/32----
3,470
取扱い終了
返品不可
21985546KQ2H03-05-X2異径ストレート-Φ5/32Φ3/16--
3,580
取扱い終了
返品不可
21985521KQ2H03-05-X12異径ストレート-Φ5/32Φ3/16--
3,380
取扱い終了
返品不可
21985582KQ2H03-07-X2異径ストレート-Φ5/32Φ1/4--
3,650
取扱い終了
返品不可
21985564KQ2H03-07-X12異径ストレート-Φ5/32Φ1/4--
3,450
取扱い終了
返品不可
21985625KQ2H03-32-X2ハーフユニオンΦ5/32--UNF10-32UNF
3,000
取扱い終了
返品不可
21985607KQ2H03-32-X12ハーフユニオンΦ5/32--UNF10-32UNF
2,800
取扱い終了
返品不可
21985634KQ2H03-33ハーフユニオンΦ5/32--NPT1/16
2,220
取扱い終了
返品不可
21985643KQ2H03-33SハーフユニオンΦ5/32--NPT1/16
2,490
取扱い終了
返品不可
21985677KQ2H03-33S-X2ハーフユニオンΦ5/32--NPT1/16
2,690
取扱い終了
返品不可
21985652KQ2H03-33S-X12ハーフユニオンΦ5/32--NPT1/16
2,490
取扱い終了
返品不可
21985686KQ2H03-34ハーフユニオンΦ5/32--NPT1/8
2,220
取扱い終了
返品不可
21985695KQ2H03-34SハーフユニオンΦ5/32--NPT1/8
2,490
取扱い終了
返品不可
21985722KQ2H03-34S-X2ハーフユニオンΦ5/32--NPT1/8
2,690
取扱い終了
返品不可
21985704KQ2H03-34S-X12ハーフユニオンΦ5/32--NPT1/8
2,490
取扱い終了
返品不可
21985731KQ2H03-35ハーフユニオンΦ5/32--NPT1/4
2,450
取扱い終了
返品不可
21985747KQ2H03-35SハーフユニオンΦ5/32--NPT1/4
2,720
取扱い終了
返品不可
21985774KQ2H03-35S-X2ハーフユニオンΦ5/32--NPT1/4
2,920
取扱い終了
返品不可
21985756KQ2H03-35S-X12ハーフユニオンΦ5/32--NPT1/4
2,720
取扱い終了
返品不可
21985451KQ2H03-U01ハーフユニオンΦ5/32--Uni1/8
5,650
取扱い終了
返品不可
21985467KQ2H03-U02ハーフユニオンΦ5/32--Uni1/4
5,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21985512KQ2H03-0541406696KQ2H03-05AKQ2H03-05 異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC 41406696異径ストレート KQ2H インチサイズSMC1袋(10個)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21985555KQ2H03-0741406705KQ2H03-07AKQ2H03-07 異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC 41406705異径ストレート KQ2H インチサイズSMC1袋(10個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21985591KQ2H03-3241390964KQ2H03-32AKQ2H03-32 ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41390964ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズSMC1袋(10個)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする