曜日別特売

KQ2 Series(KQ2H04-~)

KQ2 Series(KQ2H04-~) - SMC
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21986133KQ2H04-02S-X161袋(10個)ハーフユニオン4--R1/4
2,830
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
21986194KQ2H04-06-X161袋(10個)異径ストレート-64--
4,020
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
21985853KQ2H04-M6-X161袋(10個)ハーフユニオン4--MM6×1.0
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
21985941KQ2H04-00-X161袋(10個)ストレート4----
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21985993KQ2H04-011袋(10個)ハーフユニオン4--R1/8
1,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
21986185KQ2H04-061袋(10個)------
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21985783KQ2H04-M51袋(10個)------
2,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
21985914KQ2H04-U021袋(10個)ハーフユニオン4--Uni1/4
2,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
21985932KQ2H04-001袋(10個)ストレート4----
3,340
取扱い終了
返品不可
21985966KQ2H04-00-X21袋(10個)ストレート4----
3,540
取扱い終了
返品不可
21985957KQ2H04-00-X171袋(10個)ストレート4----
3,940
取扱い終了
返品不可
21985975KQ2H04-00-X291袋(10個)ストレート4----
3,940
取扱い終了
返品不可
21985984KQ2H04-00-X391袋(10個)ストレート4----
5,450
取扱い終了
返品不可
21986011KQ2H04-01-X21袋(10個)ハーフユニオン4--R1/8
2,090
取扱い終了
返品不可
21986002KQ2H04-01-X171袋(10個)ハーフユニオン4--R1/8
2,190
取扱い終了
返品不可
21986027KQ2H04-01-X291袋(10個)ハーフユニオン4--R1/8
2,390
取扱い終了
返品不可
21986036KQ2H04-01S1袋(1個)------
216
取扱い終了
返品不可
21986063KQ2H04-01S-X21袋(10個)ハーフユニオン4--R1/8
2,360
取扱い終了
返品不可
21986045KQ2H04-01S-X161袋(10個)ハーフユニオン4--R1/8
2,360
取扱い終了
返品不可
21986054KQ2H04-01S-X171袋(10個)ハーフユニオン4--R1/8
2,460
取扱い終了
返品不可
21986072KQ2H04-01S-X291袋(10個)ハーフユニオン4--R1/8
2,660
取扱い終了
返品不可
21986081KQ2H04-01S-X341袋(10個)ハーフユニオン4--R1/8
3,660
取扱い終了
返品不可
21986097KQ2H04-021袋(10個)ハーフユニオン4--R1/4
2,100
取扱い終了
返品不可
21986115KQ2H04-02-X21袋(10個)ハーフユニオン4--R1/4
2,300
取扱い終了
返品不可
21986106KQ2H04-02-X171袋(10個)ハーフユニオン4--R1/4
2,400
取扱い終了
返品不可
21986124KQ2H04-02S1袋(1個)------
237
取扱い終了
返品不可
21986151KQ2H04-02S-X21袋(10個)ハーフユニオン4--R1/4
2,570
取扱い終了
返品不可
21986142KQ2H04-02S-X171袋(10個)ハーフユニオン4--R1/4
2,670
取扱い終了
返品不可
21986167KQ2H04-02S-X291袋(10個)ハーフユニオン4--R1/4
2,870
取扱い終了
返品不可
21986176KQ2H04-02S-X341袋(10個)ハーフユニオン4--R1/4
3,870
取扱い終了
返品不可
21986212KQ2H04-06-X21袋(10個)異径ストレート-64--
3,650
取扱い終了
返品不可
21986203KQ2H04-06-X171袋(10個)異径ストレート-64--
4,050
取扱い終了
返品不可
21986221KQ2H04-06-X291袋(10個)異径ストレート-64--
4,050
取扱い終了
返品不可
21986237KQ2H04-06-X341袋(10個)異径ストレート-64--
4,950
取扱い終了
返品不可
21985817KQ2H04-M5-X21袋(10個)ハーフユニオン4--MM5×0.8
2,780
取扱い終了
返品不可
21985792KQ2H04-M5-X161袋(10個)ハーフユニオン4--MM5×0.8
2,780
取扱い終了
返品不可
21985801KQ2H04-M5-X171袋(10個)ハーフユニオン4--MM5×0.8
2,880
取扱い終了
返品不可
21985826KQ2H04-M5-X291袋(10個)ハーフユニオン4--MM5×0.8
2,880
取扱い終了
返品不可
21985835KQ2H04-M5-X341袋(10個)ハーフユニオン4--MM5×0.8
4,080
取扱い終了
返品不可
21985871KQ2H04-M6-X21袋(10個)ハーフユニオン4--MM6×1.0
3,000
取扱い終了
返品不可
21985862KQ2H04-M6-X171袋(10個)ハーフユニオン4--MM6×1.0
3,100
取扱い終了
返品不可
21985887KQ2H04-M6-X291袋(10個)ハーフユニオン4--MM6×1.0
3,100
取扱い終了
返品不可
21985896KQ2H04-U011袋(10個)ハーフユニオン4--Uni1/8
2,200
取扱い終了
返品不可
21985905KQ2H04-U01-X21袋(10個)ハーフユニオン4--Uni1/8
2,400
取扱い終了
返品不可
21985923KQ2H04-U02-X21袋(10個)ハーフユニオン4--Uni1/4
2,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21985941KQ2H04-00-X1640097654KQ2H04-00A-X12KQ2H04-00-X16 KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) SMC 40097654KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04)SMC1袋(10個)
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21985993KQ2H04-0141392644KQ2H04-01AKQ2H04-01 ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41392644ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21986185KQ2H04-0641406793KQ2H04-06AKQ2H04-06 異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 41406793異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC1袋(10個)
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21985783KQ2H04-M541391393KQ2H04-M5AKQ2H04-M5 ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41391393ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21985914KQ2H04-U0241391454KQ2H04-U02AKQ2H04-U02 ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41391454ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする