曜日別特売

KQ2 Series(KQ2H08-~)

KQ2 Series(KQ2H08-~) - SMC
内容量1袋(10個)
全47種類を絞り込む
形状
47種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21987926KQ2H08-00-X16ストレート8----
4,550
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
21988276KQ2H08-10-X16異径ストレート-108--
5,120
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21987962KQ2H08-01------
2,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
21988032KQ2H08-01S-X2------
2,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
21988075KQ2H08-02------
2,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
21988172KQ2H08-03------
2,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
21988224KQ2H08-03S-X16ハーフユニオン8--R3/8
3,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
21988267KQ2H08-10------
4,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21987892KQ2H08-U03ハーフユニオン8--Uni3/8
3,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
21987917KQ2H08-00ストレート8----
3,930
取扱い終了
返品不可
21987944KQ2H08-00-X2ストレート8----
4,130
取扱い終了
返品不可
21987935KQ2H08-00-X17ストレート8----
4,530
取扱い終了
返品不可
21987953KQ2H08-00-X29ストレート8----
4,730
取扱い終了
返品不可
21987971KQ2H08-01-X2ハーフユニオン8--R1/8
2,490
取扱い終了
返品不可
21987987KQ2H08-01-X29ハーフユニオン8--R1/8
2,790
取扱い終了
返品不可
21987996KQ2H08-01-X39ハーフユニオン8--R1/8
4,640
取扱い終了
返品不可
21988005KQ2H08-01S------
256
取扱い終了
返品不可
21988014KQ2H08-01S-X16ハーフユニオン8--R1/8
2,760
取扱い終了
返品不可
21988023KQ2H08-01S-X17ハーフユニオン8--R1/8
2,860
取扱い終了
返品不可
21988041KQ2H08-01S-X29ハーフユニオン8--R1/8
3,060
取扱い終了
返品不可
21988057KQ2H08-01S-X34ハーフユニオン8--R1/8
4,060
取扱い終了
返品不可
21988066KQ2H08-01S-X39ハーフユニオン8--R1/8
4,910
取扱い終了
返品不可
21988093KQ2H08-02-X2ハーフユニオン8--R1/4
2,580
取扱い終了
返品不可
21988084KQ2H08-02-X17ハーフユニオン8--R1/4
2,680
取扱い終了
返品不可
21988102KQ2H08-02-X29ハーフユニオン8--R1/4
2,880
取扱い終了
返品不可
21988111KQ2H08-02S------
265
取扱い終了
返品不可
21988145KQ2H08-02S-X2------
2,850
取扱い終了
返品不可
21988127KQ2H08-02S-X16ハーフユニオン8--R1/4
2,850
取扱い終了
返品不可
21988136KQ2H08-02S-X17ハーフユニオン8--R1/4
2,950
取扱い終了
返品不可
21988154KQ2H08-02S-X29ハーフユニオン8--R1/4
3,150
取扱い終了
返品不可
21988163KQ2H08-02S-X34ハーフユニオン8--R1/4
4,150
取扱い終了
返品不可
21988197KQ2H08-03-X2ハーフユニオン8--R3/8
3,080
取扱い終了
返品不可
21988181KQ2H08-03-X17ハーフユニオン8--R3/8
3,080
取扱い終了
返品不可
21988206KQ2H08-03-X29ハーフユニオン8--R3/8
3,380
取扱い終了
返品不可
21988242KQ2H08-03S-X2ハーフユニオン8--R3/8
3,350
取扱い終了
返品不可
21988233KQ2H08-03S-X17ハーフユニオン8--R3/8
3,350
取扱い終了
返品不可
21988251KQ2H08-03S-X29ハーフユニオン8--R3/8
3,650
取扱い終了
返品不可
21988294KQ2H08-10-X2異径ストレート-108--
4,650
取扱い終了
返品不可
21988285KQ2H08-10-X17異径ストレート-108--
5,050
取扱い終了
返品不可
21988303KQ2H08-10-X29異径ストレート-108--
5,250
取扱い終了
返品不可
21988312KQ2H08-10-X39異径ストレート-108--
6,670
取扱い終了
返品不可
21987847KQ2H08-U01ハーフユニオン8--Uni1/8
2,620
取扱い終了
返品不可
21987856KQ2H08-U01-X2ハーフユニオン8--Uni1/8
2,820
取扱い終了
返品不可
21987865KQ2H08-U02------
2,710
取扱い終了
返品不可
21987883KQ2H08-U02-X2ハーフユニオン8--Uni1/4
2,910
取扱い終了
返品不可
21987874KQ2H08-U02-X12ハーフユニオン8--Uni1/4
2,710
取扱い終了
返品不可
21987901KQ2H08-U03-X2ハーフユニオン8--Uni3/8
3,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21987962KQ2H08-0141392741KQ2H08-01AKQ2H08-01 ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41392741ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21988032KQ2H08-01S-X241393913KQ2H08-01NSKQ2H08-01S-X2 ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC 41393913ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21988075KQ2H08-0241392766KQ2H08-02AKQ2H08-02 ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41392766ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21988172KQ2H08-0341392784KQ2H08-03AKQ2H08-03 ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41392784ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21988224KQ2H08-03S-X1640099474KQ2H08-03NS-X12KQ2H08-03S-X16 KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMC 40099474KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC1袋(10個)
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21988267KQ2H08-1041406811KQ2H08-10AKQ2H08-10 異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 41406811異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21987892KQ2H08-U0341391612KQ2H08-U03AKQ2H08-U03 ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41391612ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする