KQ2 Series(KQ2L1~)

KQ2 Series(KQ2L1~) - SMC
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22001314KQ2L10-00-X161袋(5個)エルボ-10---
2,950
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001707KQ2L10-04S-X161袋(5個)エルボユニオン-10-R1/2
3,540
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001752KQ2L10-12-X161袋(5個)レジューサエルボ1210---
2,800
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001804KQ2L10-99-X161袋(5個)ストリートエルボ1010---
2,110
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001901KQ2L11-00-X161袋(10個)エルボ--Φ3/8--
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001953KQ2L11-02S-X161袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8R1/4
5,890
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22002014KQ2L11-03S-X161袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8R3/8
6,210
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22002075KQ2L11-04S-X161袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8R1/2
7,080
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
22002111KQ2L11-13-X161袋(10個)レジューサエルボ--Φ3/8--
5,590
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
22002163KQ2L11-34S-X161袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8NPT1/8
5,890
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22002215KQ2L11-35S-X161袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8NPT1/4
5,890
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22002267KQ2L11-36S-X161袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8NPT3/8
6,210
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22002312KQ2L11-37S-X161袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8NPT1/2
9,320
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
22002355KQ2L11-99-X161袋(10個)ストリートエルボ--Φ3/8--
5,550
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001996KQ2L11-03S1袋(10個)------
5,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
22001332KQ2L10-00-X21袋(5個)エルボ-10---
2,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
22001402KQ2L10-01S1袋(5個)エルボユニオン-10-R1/8
2,525
取扱い終了
返品不可
代替品有
22001411KQ2L10-01S-X161袋(5個)エルボユニオン-10-R1/8
2,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
22001463KQ2L10-021袋(5個)------
2,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
22001515KQ2L10-02S1袋(5個)------
2,525
取扱い終了
返品不可
代替品有
22001524KQ2L10-02S-X161袋(5個)エルボユニオン-10-R1/4
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
22001576KQ2L10-031袋(5個)------
2,435
取扱い終了
返品不可
代替品有
22001612KQ2L10-03S1袋(5個)エルボユニオン-10-R3/8
2,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
22001621KQ2L10-03S-X161袋(5個)エルボユニオン-10-R3/8
3,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
22001664KQ2L10-041袋(5個)エルボユニオン-10-R1/2
2,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
22001795KQ2L10-991袋(5個)------
1,815
取扱い終了
返品不可
代替品有
22001847KQ2L11-U021袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8Uni1/4
5,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
22001935KQ2L11-02S1袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8R1/4
5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
22002005KQ2L11-03S-X121袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8R3/8
5,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
22002032KQ2L11-041袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8R1/2
5,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
22002057KQ2L11-04S1袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8R1/2
5,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
22002145KQ2L11-34S1袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8NPT1/8
5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
22002197KQ2L11-35S1袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8NPT1/4
5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
22002224KQ2L11-35S-X21袋(10個)------
5,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
22002242KQ2L11-36S1袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8NPT3/8
5,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
22002337KQ2L11-991袋(10個)------
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
22002294KQ2L11-37S1袋(10個)------
7,670
取扱い終了
返品不可
22001217KQ2L10-U011袋(5個)エルボユニオン-10-Uni1/8
2,580
取扱い終了
返品不可
22001226KQ2L10-U01-X21袋(5個)エルボユニオン-10-Uni1/8
2,730
取扱い終了
返品不可
22001235KQ2L10-U021袋(5個)エルボユニオン-10-Uni1/4
2,580
取扱い終了
返品不可
22001244KQ2L10-U02-X121袋(5個)エルボユニオン-10-Uni1/4
2,580
取扱い終了
返品不可
22001253KQ2L10-U02-X21袋(5個)エルボユニオン-10-Uni1/4
2,730
取扱い終了
返品不可
22001262KQ2L10-U031袋(5個)エルボユニオン-10-Uni3/8
2,625
取扱い終了
返品不可
22001271KQ2L10-U03-X21袋(5個)エルボユニオン-10-Uni3/8
2,775
取扱い終了
返品不可
22001287KQ2L10-U041袋(5個)エルボユニオン-10-Uni1/2
2,875
取扱い終了
返品不可
22001296KQ2L10-U04-X21袋(5個)エルボユニオン-10-Uni1/2
3,175
取扱い終了
返品不可
22001305KQ2L10-001袋(5個)エルボ-10---
2,580
取扱い終了
返品不可
22001323KQ2L10-00-X171袋(5個)エルボ-10---
2,880
取扱い終了
返品不可
22001341KQ2L10-00-X291袋(5個)エルボ-10---
2,980
取扱い終了
返品不可
22001357KQ2L10-00-X391袋(5個)エルボ-10---
3,765
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22001996KQ2L11-03S41380717KQ2L11-03ASKQ2L11-03S エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380717エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22001332KQ2L10-00-X241378102KQ2L10-00AKQ2L10-00-X2 エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41378102エルボ KQ2L ミリサイズSMC1袋(5個)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ(後継品)ですが、一部仕様が異なります。
22001402KQ2L10-01S41381112KQ2L10-01ASKQ2L10-01S エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41381112エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22001411KQ2L10-01S-X1640108635KQ2L10-01AS-X12KQ2L10-01S-X16 KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMC 40108635KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC1袋(5個)
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22001463KQ2L10-0241380017KQ2L10-02AKQ2L10-02 エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41380017エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22001515KQ2L10-02S41381137KQ2L10-02ASKQ2L10-02S エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41381137エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22001524KQ2L10-02S-X1640108748KQ2L10-02NS-X12KQ2L10-02S-X16 KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMC 40108748KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC1袋(5個)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22001576KQ2L10-0341380035KQ2L10-03AKQ2L10-03 エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41380035エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22001612KQ2L10-03S41381155KQ2L10-03ASKQ2L10-03S エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41381155エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22001621KQ2L10-03S-X1640108872KQ2L10-03NS-X12KQ2L10-03S-X16 KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMC 40108872KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC1袋(5個)
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22001664KQ2L10-0441380053KQ2L10-04AKQ2L10-04 エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41380053エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22001795KQ2L10-9941384664KQ2L10-99AKQ2L10-99 ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41384664ストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC1袋(5個)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22001847KQ2L11-U0241378504KQ2L11-U02AKQ2L11-U02 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41378504エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22001935KQ2L11-02S41380692KQ2L11-02ASKQ2L11-02S エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380692エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22002005KQ2L11-03S-X1240109213KQ2L11-03AS-X12KQ2L11-03S-X12 KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11) SMC 40109213KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11)SMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22002032KQ2L11-0441379615KQ2L11-04AKQ2L11-04 エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMC 41379615エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22002057KQ2L11-04S41379615KQ2L11-04AKQ2L11-04S エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMC 41379615エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22002145KQ2L11-34S41380753KQ2L11-34ASKQ2L11-34S エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380753エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22002197KQ2L11-35S41380771KQ2L11-35ASKQ2L11-35S エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380771エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
22002224KQ2L11-35S-X241380787KQ2L11-35NSKQ2L11-35S-X2 エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380787エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22002242KQ2L11-36S41380796KQ2L11-36ASKQ2L11-36S エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380796エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22002337KQ2L11-9941384612KQ2L11-99AKQ2L11-99 ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMC 41384612ストリートエルボ KQ2L インチサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする