曜日別特売

KQ2 Series(KQ2U06-~)

KQ2 Series(KQ2U06-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U06-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U06-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U06-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U06-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U06-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U06-~) - SMC
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22016951KQ2U06-01S-X161袋(10個)ブランチ6--R1/8
5,880
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017021KQ2U06-02S-X161袋(10個)ブランチ6--R1/4
6,210
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017107KQ2U06-03S-X161袋(10個)ブランチ6--R3/8
7,060
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017152KQ2U06-08-X161袋(10個)異径ユニオンワイ-68--
5,750
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017222KQ2U06-99-X161袋(10個)ブランチユニオンワイ6----
6,000
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22016741KQ2U06-M5-X161袋(10個)ブランチ6--MM5×0.8
5,750
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22016793KQ2U06-M6-X161袋(10個)ブランチ6--MM6×1.0
6,000
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22016863KQ2U06-001袋(10個)------
4,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
22016872KQ2U06-00-X161袋(10個)ユニオンワイ6----
4,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
22017046KQ2U06-02S-X21袋(10個)ブランチ6--R1/4
5,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
22017143KQ2U06-081袋(10個)------
5,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
22016836KQ2U06-U011袋(10個)ブランチ6--Uni1/8
5,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
22016897KQ2U06-00-X21袋(10個)ユニオンワイ6----
4,980
取扱い終了
返品不可
22016881KQ2U06-00-X171袋(10個)ユニオンワイ6----
5,580
取扱い終了
返品不可
22016906KQ2U06-00-X291袋(10個)ユニオンワイ6----
5,880
取扱い終了
返品不可
22016915KQ2U06-00-X341袋(10個)ユニオンワイ6----
6,280
取扱い終了
返品不可
22016924KQ2U06-011袋(10個)ブランチ6--R1/8
4,870
取扱い終了
返品不可
22016933KQ2U06-01-X21袋(10個)ブランチ6--R1/8
5,070
取扱い終了
返品不可
22016942KQ2U06-01S1袋(1個)------
514
取扱い終了
返品不可
22016976KQ2U06-01S-X21袋(10個)ブランチ6--R1/8
5,340
取扱い終了
返品不可
22016967KQ2U06-01S-X171袋(10個)ブランチ6--R1/8
5,740
取扱い終了
返品不可
22016985KQ2U06-01S-X291袋(10個)ブランチ6--R1/8
5,740
取扱い終了
返品不可
22016994KQ2U06-021袋(10個)ブランチ6--R1/4
5,070
取扱い終了
返品不可
22017003KQ2U06-02-X21袋(10個)ブランチ6--R1/4
5,370
取扱い終了
返品不可
22017012KQ2U06-02S1袋(1個)------
534
取扱い終了
返品不可
22017037KQ2U06-02S-X171袋(10個)ブランチ6--R1/4
5,940
取扱い終了
返品不可
22017055KQ2U06-02S-X291袋(10個)ブランチ6--R1/4
6,140
取扱い終了
返品不可
22017064KQ2U06-031袋(10個)ブランチ6--R3/8
5,640
取扱い終了
返品不可
22017073KQ2U06-03-X21袋(10個)ブランチ6--R3/8
6,140
取扱い終了
返品不可
22017082KQ2U06-03-X291袋(10個)ブランチ6--R3/8
6,740
取扱い終了
返品不可
22017091KQ2U06-03S1袋(1個)------
591
取扱い終了
返品不可
22017125KQ2U06-03S-X21袋(10個)ブランチ6--R3/8
6,410
取扱い終了
返品不可
22017116KQ2U06-03S-X171袋(10個)ブランチ6--R3/8
6,510
取扱い終了
返品不可
22017134KQ2U06-03S-X291袋(10個)ブランチ6--R3/8
7,010
取扱い終了
返品不可
22017177KQ2U06-08-X21袋(10個)異径ユニオンワイ-68--
5,220
取扱い終了
返品不可
22017161KQ2U06-08-X171袋(10個)異径ユニオンワイ-68--
5,820
取扱い終了
返品不可
22017186KQ2U06-08-X291袋(10個)異径ユニオンワイ-68--
6,120
取扱い終了
返品不可
22017195KQ2U06-08-X341袋(10個)異径ユニオンワイ-68--
6,520
取扱い終了
返品不可
22017204KQ2U06-08-X391袋(10個)異径ユニオンワイ-68--
7,240
取扱い終了
返品不可
22017213KQ2U06-991袋(10個)ブランチユニオンワイ6----
5,250
取扱い終了
返品不可
22017247KQ2U06-99-X21袋(10個)ブランチユニオンワイ6----
5,450
取扱い終了
返品不可
22017231KQ2U06-99-X171袋(10個)ブランチユニオンワイ6----
5,850
取扱い終了
返品不可
22017256KQ2U06-99-X291袋(10個)ブランチユニオンワイ6----
5,850
取扱い終了
返品不可
22016732KQ2U06-M51袋(1個)------
502
取扱い終了
返品不可
22016766KQ2U06-M5-X21袋(10個)ブランチ6--MM5×0.8
5,220
取扱い終了
返品不可
22016757KQ2U06-M5-X171袋(10個)ブランチ6--MM5×0.8
5,620
取扱い終了
返品不可
22016775KQ2U06-M5-X291袋(10個)ブランチ6--MM5×0.8
5,620
取扱い終了
返品不可
22016784KQ2U06-M61袋(1個)------
525
取扱い終了
返品不可
22016811KQ2U06-M6-X21袋(10個)ブランチ6--MM6×1.0
5,450
取扱い終了
返品不可
22016802KQ2U06-M6-X171袋(10個)ブランチ6--MM6×1.0
5,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22016863KQ2U06-0041400791KQ2U06-00AKQ2U06-00 ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41400791ユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC1袋(10個)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22016872KQ2U06-00-X1640121768KQ2U06-00A-X12KQ2U06-00-X16 KQ2U - ブランチ(KQ2U06) SMC 40121768KQ2U - ブランチ(KQ2U06)SMC1袋(10個)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22017046KQ2U06-02S-X241396853KQ2U06-02NSKQ2U06-02S-X2 ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC 41396853ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22017143KQ2U06-0841407317KQ2U06-08AKQ2U06-08 異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41407317異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC1袋(10個)
4,998
欠品中
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22016836KQ2U06-U0141394744KQ2U06-U01AKQ2U06-U01 ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41394744ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする