SMC
KQ2 Series(KQ2U09-~)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22018236
KQ2U09-00-X16
ユニオンワイ
-
-
Φ5/16
-
-
¥
6,530
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22018281
KQ2U09-01S-X16
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
1/8
¥
9,290
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22018333
KQ2U09-02S-X16
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
1/4
¥
9,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22018385
KQ2U09-03S-X16
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
3/8
¥
9,790
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22018421
KQ2U09-11-X16
異径ユニオンワイ
Φ3/8
Φ5/16
-
-
-
¥
7,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22018464
KQ2U09-13-X16
異径ユニオンワイ
Φ1/2
Φ5/16
-
-
-
¥
8,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22018525
KQ2U09-34S-X2
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
1/8
¥
9,090
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22018516
KQ2U09-34S-X16
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
1/8
¥
9,090
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22018561
KQ2U09-35S-X16
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
1/4
¥
9,490
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22018613
KQ2U09-36S-X16
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
3/8
¥
9,590
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22018656
KQ2U09-99-X16
ブランチユニオンワイ
-
-
Φ5/16
-
-
¥
8,470
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22018211
KQ2U09-00
ユニオンワイ
-
-
Φ5/16
-
-
¥
5,730
取扱い終了
返品不可
22018245
KQ2U09-00-X2
ユニオンワイ
-
-
Φ5/16
-
-
¥
5,930
取扱い終了
返品不可
22018227
KQ2U09-00-X12
ユニオンワイ
-
-
Φ5/16
-
-
¥
5,730
取扱い終了
返品不可
22018254
KQ2U09-01
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
1/8
¥
7,870
取扱い終了
返品不可
22018263
KQ2U09-01S
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
1/8
¥
8,140
取扱い終了
返品不可
22018297
KQ2U09-01S-X2
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
1/8
¥
8,440
取扱い終了
返品不可
22018272
KQ2U09-01S-X12
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
1/8
¥
8,140
取扱い終了
返品不可
22018306
KQ2U09-02
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
1/4
¥
8,040
取扱い終了
返品不可
22018315
KQ2U09-02S
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
1/4
¥
8,310
取扱い終了
返品不可
22018342
KQ2U09-02S-X2
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
1/4
¥
8,810
取扱い終了
返品不可
22018324
KQ2U09-02S-X12
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
1/4
¥
8,310
取扱い終了
返品不可
22018351
KQ2U09-03
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
3/8
¥
8,130
取扱い終了
返品不可
22018367
KQ2U09-03S
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
3/8
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
22018394
KQ2U09-03S-X2
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
3/8
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
22018376
KQ2U09-03S-X12
ブランチ
-
-
Φ5/16
R
3/8
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
22018403
KQ2U09-11
異径ユニオンワイ
Φ3/8
Φ5/16
-
-
-
¥
6,560
取扱い終了
返品不可
22018437
KQ2U09-11-X2
異径ユニオンワイ
Φ3/8
Φ5/16
-
-
-
¥
6,760
取扱い終了
返品不可
22018412
KQ2U09-11-X12
異径ユニオンワイ
Φ3/8
Φ5/16
-
-
-
¥
6,560
取扱い終了
返品不可
22018446
KQ2U09-13
異径ユニオンワイ
Φ1/2
Φ5/16
-
-
-
¥
7,180
取扱い終了
返品不可
22018473
KQ2U09-13-X2
異径ユニオンワイ
Φ1/2
Φ5/16
-
-
-
¥
7,380
取扱い終了
返品不可
22018455
KQ2U09-13-X12
異径ユニオンワイ
Φ1/2
Φ5/16
-
-
-
¥
7,180
取扱い終了
返品不可
22018482
KQ2U09-34
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
1/8
¥
7,690
取扱い終了
返品不可
22018491
KQ2U09-34S
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
1/8
¥
7,960
取扱い終了
返品不可
22018507
KQ2U09-34S-X12
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
1/8
¥
7,960
取扱い終了
返品不可
22018534
KQ2U09-35
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
1/4
¥
7,850
取扱い終了
返品不可
22018543
KQ2U09-35S
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
1/4
¥
8,120
取扱い終了
返品不可
22018577
KQ2U09-35S-X2
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
1/4
¥
8,620
取扱い終了
返品不可
22018552
KQ2U09-35S-X12
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
1/4
¥
8,120
取扱い終了
返品不可
22018586
KQ2U09-36
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
3/8
¥
7,940
取扱い終了
返品不可
22018595
KQ2U09-36S
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
3/8
¥
8,210
取扱い終了
返品不可
22018622
KQ2U09-36S-X2
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
3/8
¥
8,710
取扱い終了
返品不可
22018604
KQ2U09-36S-X12
ブランチ
-
-
Φ5/16
NPT
3/8
¥
8,210
取扱い終了
返品不可
22018631
KQ2U09-99
ブランチユニオンワイ
-
-
Φ5/16
-
-
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
22018665
KQ2U09-99-X2
ブランチユニオンワイ
-
-
Φ5/16
-
-
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
22018647
KQ2U09-99-X12
ブランチユニオンワイ
-
-
Φ5/16
-
-
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
22018184
KQ2U09-U01
ブランチ
-
-
Φ5/16
Uni
1/8
¥
8,310
取扱い終了
返品不可
22018193
KQ2U09-U02
ブランチ
-
-
Φ5/16
Uni
1/4
¥
8,490
取扱い終了
返品不可
22018202
KQ2U09-U03
ブランチ
-
-
Φ5/16
Uni
3/8
¥
8,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください