曜日別特売

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) - SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) - SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) - SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) - SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) - SMC

・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当内容量1個
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22111485LQ1H1A-F(-) R、 Rc1.826.5-1/8"
2,420
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22111494LQ1H1A-FN(N) NPT1.826.5-1/8"
2,420
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111503LQ1H1A-M(-) R、 Rc1.825-1/8"
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22111512LQ1H1A-MN(N) NPT1.825-1/8"
1,380
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111607LQ1H2A-F(-) R、 Rc3.635141/8"
2,810
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
22111616LQ1H2A-FN(N) NPT3.635141/8"
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111625LQ1H2A-M(-) R、 Rc3.635141/8"
1,760
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
22111634LQ1H2A-MN(N) NPT3.635141/8"
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111643LQ1H2B-F(-) R、 Rc2.935141/8"
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111652LQ1H2B-FN(N) NPT2.935141/8"
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111661LQ1H2B-M(-) R、 Rc2.935141/8"
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111677LQ1H2B-MN(N) NPT2.935141/8"
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111686LQ1H2C-F(-) R、 Rc1.835141/8"
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111695LQ1H2C-FN(N) NPT1.835141/8"
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111704LQ1H2C-M(-) R、 Rc1.835141/8"
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22111713LQ1H2C-MN(N) NPT1.835141/8"
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111722LQ1H2D-F(-) R、 Rc3.636.5141/4"
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111731LQ1H2D-FN(N) NPT3.636.5141/4"
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111747LQ1H2D-M(-) R、 Rc3.635141/4"
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22111756LQ1H2D-MN(N) NPT3.635141/4"
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22111765LQ1H2E-F(-) R、 Rc2.936.5141/4"
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111774LQ1H2E-FN(N) NPT2.936.5141/4"
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111783LQ1H2E-M(-) R、 Rc2.935141/4"
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111792LQ1H2E-MN(N) NPT2.935141/4"
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111801LQ1H2F-F(-) R、 Rc1.836.5141/4"
2,810
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
22111817LQ1H2F-FN(N) NPT1.836.5141/4"
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111826LQ1H2F-M(-) R、 Rc1.835141/4"
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22111835LQ1H2F-MN(N) NPT1.835141/4"
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112002LQ1H3A-F(-) R、 Rc5.842.5171/4"
3,360
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112011LQ1H3A-FN(N) NPT5.842.5171/4"
3,360
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112027LQ1H3A-M(-) R、 Rc5.842.5171/4"
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22112036LQ1H3A-MN(N) NPT5.842.5171/4"
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112045LQ1H3B-F(-) R、 Rc3.642.5171/4"
3,360
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112054LQ1H3B-FN(N) NPT3.642.5171/4"
3,360
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112063LQ1H3B-M(-) R、 Rc3.642.5171/4"
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112072LQ1H3B-MN(N) NPT3.642.5171/4"
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112081LQ1H3C-F(-) R、 Rc5.842.5173/8"
3,360
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112097LQ1H3C-FN(N) NPT5.842.5173/8"
3,360
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112106LQ1H3C-M(-) R、 Rc5.842.5173/8"
2,260
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
22112115LQ1H3C-MN(N) NPT5.842.5173/8"
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22112124LQ1H3D-F(-) R、 Rc3.642.5173/8"
3,360
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112133LQ1H3D-FN(N) NPT3.642.5173/8"
3,360
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112142LQ1H3D-M(-) R、 Rc3.642.5173/8"
2,260
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
22112151LQ1H3D-MN(N) NPT3.642.5173/8"
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112404LQ1H4A-F(-) R、 Rc947.5213/8"
4,070
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
22112413LQ1H4A-FN(N) NPT947.5213/8"
4,070
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112422LQ1H4A-M(-) R、 Rc852213/8"
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112431LQ1H4A-MN(N) NPT852213/8"
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112447LQ1H4B-F(-) R、 Rc5.847.5213/8"
4,070
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
22112456LQ1H4B-FN(N) NPT5.847.5213/8"
4,070
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする