SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBGQ~)
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
低摩擦の方向
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22221412
MBGQ32-250B
CADデータダウンロード
32
(B) ロッド側加圧時
250
¥15,620
¥
14,980
¥16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221421
MBGQ32-300B
CADデータダウンロード
32
(B) ロッド側加圧時
300
¥16,280
¥
15,980
¥17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221595
MBGQ50-150B
CADデータダウンロード
50
(B) ロッド側加圧時
150
¥20,460
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221647
MBGQ50-480B
CADデータダウンロード
50
(B) ロッド側加圧時
480
¥29,700
¥
27,980
¥30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221665
MBGQ50-550B
CADデータダウンロード
50
(B) ロッド側加圧時
550
¥31,020
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221787
MBGQ63-30F
CADデータダウンロード
63
(F) ヘッド側加圧時
30
¥21,560
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221726
MBGQ63-175B
CADデータダウンロード
63
(B) ロッド側加圧時
175
¥25,140
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221796
MBGQ63-300F
CADデータダウンロード
63
(F) ヘッド側加圧時
300
¥28,710
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221805
MBGQ63-400F
CADデータダウンロード
63
(F) ヘッド側加圧時
400
¥31,570
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221841
MBGQ80-100F
CADデータダウンロード
80
(F) ヘッド側加圧時
100
¥26,400
¥
24,980
¥27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221394
MBGQ100-75F
CADデータダウンロード
100
(F) ヘッド側加圧時
75
¥29,980
¥
27,980
¥30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221306
MBGQ100-150F
CADデータダウンロード
100
(F) ヘッド側加圧時
150
¥33,110
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221315
MBGQ100-200F
CADデータダウンロード
100
(F) ヘッド側加圧時
200
¥35,200
¥
31,980
¥35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221376
MBGQ100-450F
CADデータダウンロード
100
(F) ヘッド側加圧時
450
¥45,650
¥
41,980
¥46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22221464
MBGQ32-75B
CADデータダウンロード
32
(B) ロッド側加圧時
75
¥12,150
取扱い終了
返品不可
22221473
MBGQ32-75F
CADデータダウンロード
32
(F) ヘッド側加圧時
75
¥12,150
取扱い終了
返品不可
22221403
MBGQ32-175B
CADデータダウンロード
32
(B) ロッド側加圧時
175
¥13,350
取扱い終了
返品不可
22221437
MBGQ32-350B
CADデータダウンロード
32
(B) ロッド側加圧時
350
¥15,400
取扱い終了
返品不可
22221446
MBGQ32-350F
CADデータダウンロード
32
(F) ヘッド側加圧時
350
¥15,400
取扱い終了
返品不可
22221455
MBGQ32-500F
CADデータダウンロード
32
(F) ヘッド側加圧時
500
¥17,200
取扱い終了
返品不可
22221543
MBGQ40-25F
CADデータダウンロード
40
(F) ヘッド側加圧時
25
¥11,900
取扱い終了
返品不可
22221577
MBGQ40-50B
CADデータダウンロード
40
(B) ロッド側加圧時
50
¥12,200
取扱い終了
返品不可
22221482
MBGQ40-100B
CADデータダウンロード
40
(B) ロッド側加圧時
100
¥12,900
取扱い終了
返品不可
22221491
MBGQ40-100F
CADデータダウンロード
40
(F) ヘッド側加圧時
100
¥12,900
取扱い終了
返品不可
22221507
MBGQ40-110F
CADデータダウンロード
40
(F) ヘッド側加圧時
110
¥13,300
取扱い終了
返品不可
22221516
MBGQ40-125B
CADデータダウンロード
40
(B) ロッド側加圧時
125
¥13,300
取扱い終了
返品不可
22221525
MBGQ40-150F
CADデータダウンロード
40
(F) ヘッド側加圧時
150
¥13,600
取扱い終了
返品不可
22221534
MBGQ40-195F
CADデータダウンロード
40
(F) ヘッド側加圧時
195
¥14,300
取扱い終了
返品不可
22221552
MBGQ40-250B
CADデータダウンロード
40
(B) ロッド側加圧時
250
¥15,000
取扱い終了
返品不可
22221561
MBGQ40-300F
CADデータダウンロード
40
(F) ヘッド側加圧時
300
¥15,700
取扱い終了
返品不可
22221613
MBGQ50-25F
CADデータダウンロード
50
(F) ヘッド側加圧時
25
¥15,650
取扱い終了
返品不可
22221586
MBGQ50-125B
CADデータダウンロード
50
(B) ロッド側加圧時
125
¥18,050
取扱い終了
返品不可
22221604
MBGQ50-200F
CADデータダウンロード
50
(F) ヘッド側加圧時
200
¥19,800
取扱い終了
返品不可
22221622
MBGQ50-400F
CADデータダウンロード
50
(F) ヘッド側加圧時
400
¥24,600
取扱い終了
返品不可
22221631
MBGQ50-450B
CADデータダウンロード
50
(B) ロッド側加圧時
450
¥25,800
取扱い終了
返品不可
22221656
MBGQ50-500B
CADデータダウンロード
50
(B) ロッド側加圧時
500
¥27,000
取扱い終了
返品不可
22221674
MBGQ50-600B
CADデータダウンロード
50
(B) ロッド側加圧時
600
¥29,400
取扱い終了
返品不可
22221683
MBGQ63-100B
CADデータダウンロード
63
(B) ロッド側加圧時
100
¥20,900
取扱い終了
返品不可
22221692
MBGQ63-100F
CADデータダウンロード
63
(F) ヘッド側加圧時
100
¥20,900
取扱い終了
返品不可
22221701
MBGQ63-125B
CADデータダウンロード
63
(B) ロッド側加圧時
125
¥21,550
取扱い終了
返品不可
22221717
MBGQ63-125F
CADデータダウンロード
63
(F) ヘッド側加圧時
125
¥21,550
取扱い終了
返品不可
22221735
MBGQ63-175F
CADデータダウンロード
63
(F) ヘッド側加圧時
175
¥22,850
取扱い終了
返品不可
22221744
MBGQ63-180B
CADデータダウンロード
63
(B) ロッド側加圧時
180
¥23,500
取扱い終了
返品不可
22221753
MBGQ63-200B
CADデータダウンロード
63
(B) ロッド側加圧時
200
¥23,500
取扱い終了
返品不可
22221762
MBGQ63-230B
CADデータダウンロード
63
(B) ロッド側加圧時
230
¥24,800
取扱い終了
返品不可
22221771
MBGQ63-230F
CADデータダウンロード
63
(F) ヘッド側加圧時
230
¥24,800
取扱い終了
返品不可
22221814
MBGQ63-500F
CADデータダウンロード
63
(F) ヘッド側加圧時
500
¥31,300
取扱い終了
返品不可
22221823
MBGQ63-600B
CADデータダウンロード
63
(B) ロッド側加圧時
600
¥33,900
取扱い終了
返品不可
22221832
MBGQ63-600F
CADデータダウンロード
63
(F) ヘッド側加圧時
600
¥33,900
取扱い終了
返品不可
22221857
MBGQ80-200B
CADデータダウンロード
80
(B) ロッド側加圧時
200
¥27,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ