曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB63-3~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB63-3~) - SMC

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22277403MDBBB63-300-HL300
32,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277412MDBBB63-300-HL-A53L3300
44,770
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277421MDBBB63-300-HL-A54Z300
41,140
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277437MDBBB63-300-HN300
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277446MDBBB63-300-HN-A54300
39,160
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277455MDBBB63-300-HN-A54L300
39,820
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277464MDBBB63-300-HN-M9BW300
38,060
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277473MDBBB63-300-HN-M9BW3300
41,580
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277482MDBBB63-300-HN-P5DWL300
46,200
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277491MDBBB63-300-HN-Y59B300
38,390
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277507MDBBB63-300-HN-Y59B3300
42,080
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277516MDBBB63-300-RN300
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277525MDBBB63-300-RN-A54L300
39,820
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277534MDBBB63-300-RN-F59S300
36,140
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277543MDBBB63-300-RN-J59LS300
36,470
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277552MDBBB63-320-HL320
33,390
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277561MDBBB63-320-HL-A54Z3320
47,140
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277577MDBBB63-320-RL320
33,390
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277586MDBBB63-330-HL-A54Z330
42,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277595MDBBB63-345-RN345
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277604MDBBB63-345-RN-A54345
40,370
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277613MDBBB63-350-HL350
33,390
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277622MDBBB63-350-HL-A54Z350
42,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277631MDBBB63-350-HL-Y7NW350
42,020
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277647MDBBB63-350-HN350
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277656MDBBB63-350-HN-A54L3350
45,430
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277665MDBBB63-350-HN-J59L350
43,120
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277674MDBBB63-350-HN-Z73LS350
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277683MDBBB63-350-RL350
33,390
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277692MDBBB63-350-RN350
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277701MDBBB63-370-HL370
34,600
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277717MDBBB63-370-HL-A53370
42,130
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277726MDBBB63-385-HL-J59WL385
45,540
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277735MDBBB63-385-HL-Z73385
39,160
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22277744MDBBB63-385-HL-Z73Z385
40,480
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする