標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-3~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-3~) - SMC

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22305552MDBBF50-30-HN-A53L30
31,080
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305884MDBBF50-35-HN-F5BAL35
35,260
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305561MDBBF50-300-HL300
29,430
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305586MDBBF50-300-HL-A54LS300
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305577MDBBF50-300-HL-A535300
49,230
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305595MDBBF50-300-HL-F5BAL300
41,860
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305604MDBBF50-300-HL-J59WL300
40,430
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305613MDBBF50-300-HL-J59WLS300
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305622MDBBF50-300-HL-Y7BAL300
40,980
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305631MDBBF50-300-HL-Y7BAL3300
47,030
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305647MDBBF50-300-HL-Y7BW300
38,120
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305656MDBBF50-300-HL-Z73L300
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305665MDBBF50-300-HN300
28,880
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305674MDBBF50-300-HN-A53300
36,470
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305683MDBBF50-300-HN-A53Z300
37,900
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305692MDBBF50-300-HN-A54L300
37,130
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305701MDBBF50-300-HN-F5BAL300
41,310
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305717MDBBF50-300-HN-J59WL300
39,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305735MDBBF50-300-HN-M9BW3300
38,890
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305726MDBBF50-300-HN-M9BWL300
36,030
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305762MDBBF50-300-HN-Y7BAL300
40,430
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305771MDBBF50-300-HN-Y7BW300
37,570
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305753MDBBF50-300-HN-Y59B3300
39,380
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305744MDBBF50-300-HN-Y59BL300
36,360
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305787MDBBF50-300-HN-Z73300
33,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305796MDBBF50-300-HN-Z73L300
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305805MDBBF50-300-HN-Z73Z300
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305814MDBBF50-300-RN-A53L300
37,130
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305823MDBBF50-300-RN-Y7BAL300
40,430
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305832MDBBF50-300K-HL-Z73S300
39,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305841MDBBF50-313-RN-M9BWL313
37,240
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305857MDBBF50-313-RN-Y59BL313
37,570
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305866MDBBF50-325-RL325
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305875MDBBF50-335-HL335
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305893MDBBF50-350-HL350
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305902MDBBF50-350-HL-A53L350
38,890
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305911MDBBF50-350-HL-A54Z350
39,660
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305927MDBBF50-350-HL-F5BAL350
43,070
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305936MDBBF50-350-HL-F59L3350
46,420
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305945MDBBF50-350-HL-Z73L350
35,920
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305954MDBBF50-350-HL-Z733350
37,840
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305963MDBBF50-350-HN350
30,090
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305972MDBBF50-350-HN-A53Z350
39,110
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305981MDBBF50-350-HN-A54350
37,680
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22305997MDBBF50-350-HN-A54L350
38,340
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22306006MDBBF50-350-HN-A54S350
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22306015MDBBF50-350-HN-F5BAL350
42,520
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22306024MDBBF50-350-HN-J59L3350
45,870
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22306033MDBBF50-350-HN-J59WL350
41,090
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22306042MDBBF50-350-HN-M9BW350
36,580
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする