ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-16~)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-16~) - SMC

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなし軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22987063MGCLB32-160160
46,750
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
22987072MGCLB32-161161
46,750
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
22987081MGCLB32-165165
46,750
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする